カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t3920」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はがせる両面強力接着用 ニトムズ

    はがせる両面強力接着用

    ニトムズ(7件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
    用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに主な用途固定用粘着力(N/10mm)8特性はがせる・両面・強力主なワークパーツ
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    一括スイッチ付きの6口USB電源タップです。AC差込口6口、USB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)、USB-Aポート1口を搭載し、スマホ、タブレット、ノートPC周辺機器の充電と接続をまとめられます。雷ガード、ほこり防止シャッター付き、強力マグネットも搭載しているためデスク下やスチールラックにもすっきり設置できます。
    用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット◯雷ガード◯
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • (MT39)クリップ,リヤ ヒータ パイピング ミツビシ

    (MT39)クリップ,リヤ ヒータ パイピング

    ミツビシ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • METER ASSY.,COMBI   37100MT3920 ホンダ

    METER ASSY.,COMBI 37100MT3920

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)10.2寸法PLD(mm)1.4材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形14MGT
  • (48204)リーフサブアセンブリ,リヤスプリング,NO.3,920LX60WX10T(リヤ スプリング) 日野自動車

    (48204)リーフサブアセンブリ,リヤスプリング,NO.3,920LX60WX10T(リヤ スプリング)

    日野自動車
    ¥18,690税込¥20,559
    1個
    10日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)

    ケージーパルテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
    用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1品番(戸車)M45材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5取付ビス木ビス 3.5×25
  • ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)

    ケージーパルテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
    用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1品番(戸車)M45仕上HL・SPV付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8取付ビスコンクリートビス 4×25
  • NAVIGATION UNIT   39201MJKU11 ホンダ

    NAVIGATION UNIT 39201MJKU11

    ホンダ
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    5日以内出荷
  • NAVIGATION UNIT   39201MJKC01 ホンダ

    NAVIGATION UNIT 39201MJKC01

    ホンダ
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    5日以内出荷
  • NAVIGATION UNIT   39201MCAR71 ホンダ

    NAVIGATION UNIT 39201MCAR71

    ホンダ
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    5日以内出荷
  • SW.,RADIO SELECT   39200MG9870 ホンダ

    SW.,RADIO SELECT 39200MG9870

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAU80 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAU80

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAR00 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAR00

    ホンダ
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAC50 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAC50

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • NAVIGATION UNIT   39201MJKJ11 ホンダ

    NAVIGATION UNIT 39201MJKJ11

    ホンダ
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    5日以内出荷
  • NAVIGATION UNIT   39201MCAR72 ホンダ

    NAVIGATION UNIT 39201MCAR72

    ホンダ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
  • SW,RADIO SELECT   39200MB9871 ホンダ

    SW,RADIO SELECT 39200MB9871

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • NAVIGATION UNIT   39201MJKS01 ホンダ

    NAVIGATION UNIT 39201MJKS01

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • NAVIGATION UNIT   39201MJKD11 ホンダ

    NAVIGATION UNIT 39201MJKD11

    ホンダ
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    5日以内出荷
  • SW,RADIO SELECT   39200MG9871 ホンダ

    SW,RADIO SELECT 39200MG9871

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAS81 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAS81

    ホンダ
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAC80 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAC80

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAA81 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAA81

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY,NAVIGAT   39200MCAA70 ホンダ

    UNIT ASSY,NAVIGAT 39200MCAA70

    ホンダ
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAW30 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAW30

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAR40 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAR40

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCA710 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCA710

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MJKA31 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MJKA31

    ホンダ
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAV50 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAV50

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAJ80 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAJ80

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCAA70 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCAA70

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,NAVIGAT   39201MCA660 ホンダ

    UNIT COMP,NAVIGAT 39201MCA660

    ホンダ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • BULB COMP B T3   39207MCA003 ホンダ

    BULB COMP B T3 39207MCA003

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • BULB COMP B T3   39208MCA000 ホンダ

    BULB COMP B T3 39208MCA000

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷