カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(665)
  • パソコン/周辺機器(581)
  • 作業工具(421)
  • 制御機器(308)
  • 物流用品(198)
  • メカニカル部品(181)
  • 自動車純正部品(178)
  • 切削工具(158)
  • 農業機械(102)
  • 自動車補修部品(94)
  • 機構部品(91)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 測定用品(70)
  • 電気材料(61)
  • 家電(59)
  • バイク純正部品(46)
  • オフィス家具(44)
  • バイク部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 自転車部品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 梱包用品(15)
  • 清掃用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 電動工具(15)
  • 防犯用品(14)
  • 空圧工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 作業服(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 研磨材(7)
  • 保管用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)

「t5-10」の検索結果

3,843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STUD BOLT T5X10  90801GBL871 ホンダ

    STUD BOLT T5X10 90801GBL871

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1袋(25本)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(500枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • アンビタッチ クルーズ

    アンビタッチ

    クルーズ(17件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1000本)
    当日出荷
    衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
    材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
  • 紙用マッキー ゼブラ

    紙用マッキー

    ゼブラ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10色)
    当日出荷
    紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。
    用途模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。線幅(mm)太/5.6、細/1.4~1.7全長(mm)142.4タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)21.5インク水性顔料(インク)グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 015繰り返し・詰め替え対応
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
  • フィルター 光

    フィルター

    (3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
    材質ポリエステル
  • T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコ

    T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカートヨタ
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    319税込351特価
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトアルミホイール用

    ヤマテ金属(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
    適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • 打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用

    ヤマテ金属(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(30個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
    適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
  • No.N トルクスビット ベッセル

    No.N トルクスビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
    使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 防滴型デジタル温度計 ビーアンドケイ

    防滴型デジタル温度計

    ビーアンドケイ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    約5秒(使用環境による)の高速測定。
    付属品LR44ボタン電池1個、プローブキャップ。材質本体:ABS プローブ:SUS305BA測定精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(その他の範囲)分解能(℃)0.1機能オートパワーオフ機能。ホールド機能付。温度表示方式デジタル特性防滴防水保護等級IP54温度計の種類防滴温度計
  • STAR WORKS 防寒パイルソックス 先丸 2足組 高田商事

    STAR WORKS 防寒パイルソックス 先丸 2足組

    高田商事(8件のレビュー)
    339税込373
    1式(2足)
    当日出荷
    保温性抜群の防寒先丸パイルソックスです。
    用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
    用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
  • 日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー ナカバヤシ

    日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個(100枚)
    当日出荷
    OA機器、オフィス用品などにマルチに活躍!。日常手入のクリーナー
    用途パソコン・プリンタ・電話機・FAX・コピー機などのOA機器やデスク・ラック・キャビネットなど材質レーヨンポリエステル製不織布成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体RoHS指令(10物質対応)対応
  • TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 エレコム

    TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
    用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック電力(W)対応:最大240ケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大120※理論値パッケージ袋+シールワット数最大240W(対応)
  • STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
    材質表面処理三価ホワイト
  • NEOターボホースシングルセットケース付 アサダ

    NEOターボホースシングルセットケース付

    アサダ
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • デジタル温度計 ホーザン

    デジタル温度計

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
    質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
  • センサプローブ ホーザン

    センサプローブ

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)950(コネクタ含む)
  • NEOターボホースシングルセット アサダ

    NEOターボホースシングルセット

    アサダ
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
  • ファイブセット ツボサン

    ファイブセット

    ツボサン
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
  • LT Vent Wrap リトルツリーズ

    LT Vent Wrap

    リトルツリーズ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    香りの持続期間最大60日
    用途車のエアコン用
  • 美文字筆ぺん 毛筆中字 黒・セリース 呉竹

    美文字筆ぺん 毛筆中字 黒・セリース

    呉竹
    299税込329
    1本
    当日出荷
    インク色商品タイプ本体線の太さ中字アズワン品番65-0360-74繰り返し・詰め替え対応
  • PTFEスペーサー(丸型) / ART 廣杉計器

    PTFEスペーサー(丸型) / ART

    廣杉計器(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    種別両メネジ材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
    使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 1kΩ 日本抵抗器製作所

    巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 1kΩ

    日本抵抗器製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)1定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
...