カテゴリ
- バイク純正部品(765)
- 制御機器(622)
- 自動車純正部品(355)
- 農業機械(288)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- メカニカル部品(82)
- 切削工具(68)
- 電気材料(61)
- 自転車部品(60)
- バイク部品(51)
- 自動車補修部品(47)
- 機構部品(46)
- 作業工具(41)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- トラック純正部品(40)
- パソコン/周辺機器(35)
- 物流用品(33)
- 測定用品(31)
- 安全保護具(31)
- 建築金物(30)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- オフィス家具(24)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 電動工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 厨房用品(11)
- 安全標識(11)
- 研磨材(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 医療(10)
- カー用品(10)
- 事務用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 日用品(7)
- 防災用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 防犯用品(6)
- 住設機器(6)
- 家電(6)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・収納(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- テープ(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 作業服(4)
- 手袋(4)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(274)
- CKD(56)
- KEMET(91)
- KOA(224)
- Lumberg Automation(42)
- MAZDA(マツダ)(111)
- Optibelt(28)
- SHIMANO(シマノ)(43)
- SMC(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- VISHAY(21)
- YAGEO(136)
- エスコ(53)
- トヨタ(60)
- ニッサン(42)
- ホンダ(803)
- ミツビシ(68)
- 三菱ふそう(41)
- 谷沢製作所(30)
- ブランドをもっと見る

【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52
UNION(ユニオン)¥28,980~税込¥31,878~1組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T52
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) ミリ:12 x 10
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(96件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
六角軸スパイラルチタン
ライト精機(21件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます!用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸





+4
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(500枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050



すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から5日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
溶接棒 LB-52T
神戸製鋼¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%AWS規格A5.1 E7048耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙5点セット
リンテックコマース(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコセン
信越ポリマー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
はんだリール台
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
ステンブラインドリベット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(40本)当日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(59件のレビュー)¥839~税込¥923~1台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら