カテゴリ
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「t600pn」の検索結果

小便器フラッシュバルブ(13mm)
TOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-31主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
16/20形 防水チューブ
MG(旧エム・システム技研)¥3,498税込¥3,8481本4日以内出荷LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)エコロジー商品省エネ
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用
TOTO¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷均等積載量(kg/段)15高さ(mm)450材質(本体)スチール奥行(mm)25
イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネル
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番326-8839材質スチール色ブラック高さ(mm)450品名上部パンチングパネル 600X450奥行(mm)25間口(mm)600均等積載量(kg/段)15
イーグル バーディワゴン用 上部パンチングパネル
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。材質スチール高さ(mm)450奥行(mm)25間口(mm)600均等積載量(kg/段)15
エンジンポンプ SEM-50V エンジン部品【GT600PN-73A】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷【エンジン型式:GT600PN-73A】 エンジンポンSEM-50V(SEM-50V-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEM-50V-AAA-1