カテゴリ
- バイク純正部品(29,758)
- 自動車純正部品(14,262)
- 制御機器(12,563)
- バイク部品(11,146)
- パソコン/周辺機器(10,351)
- トラック純正部品(8,463)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6,002)
- 農業機械(5,892)
- 科学研究・開発用品(5,613)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,753)
- 機構部品(4,328)
- 作業工具(4,232)
- 電動工具(3,186)
- 厨房用品(3,074)
- 卓上消耗品(3,059)
- 空調・照明・電設資材(3,013)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,851)
- 店舗什器・備品(2,729)
- 船舶用品・漁業資材(2,514)
- 家電(1,942)
- 切削工具(1,751)
- 保管用品(1,690)
- 電気材料(1,673)
- 物流用品(1,668)
- 測定用品(1,539)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,535)
- オフィス家具(1,450)
- 学童・教育用品(1,309)
- 研磨材(1,269)
- カー用品(1,262)
- メカニカル部品(1,229)
- 建材・エクステリア(1,169)
- 防犯用品(1,141)
- エンジン工具(1,141)
- 建築金物(1,104)
- 安全保護具(1,090)
- 事務用品(1,035)
- 清掃用品(1,027)
- 医療(970)
- 農業・園芸資材(915)
- 作業服(845)
- 自転車部品(740)
- 溶接用品(694)
- 防災用品(641)
- 配管・水廻り設備部材(580)
- 測量用品(土木/建設)(572)
- 自動車補修部品(555)
- 油圧機器・油圧ホース(554)
- 空圧工具(407)
- 自転車整備工具・アクセサリー(393)
- 塗装・養生・内装用品(384)
- 洗車・清掃(380)
- 手袋(371)
- 塗料(328)
- 梱包用品(320)
- ねじ・ボルト・釘(317)
- 安全標識(313)
- 安全用品(307)
- ヘルスケア(295)
- 整備工具・収納(293)
- 安全靴・作業靴(280)
- FA担当者のオススメ新商品(269)
- テープ(256)
- 住設機器(241)
- 農具(241)
- バッテリー・電装(230)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(220)
- 自動車用オイル・ケミカル(211)
- 日用品(208)
- トラック用品・パーツ(208)
- スプレー・オイル・グリス(206)
- 印刷用紙/インク/印刷機(197)
- はんだ関連・静電気対策用品(169)
- 接着剤・補修材(146)
- トラック輸送・安全用品(142)
- 介護用品(129)
- 鈑金・塗装(123)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(108)
- マスク(107)
- 食品・飲料(95)
- 救急・衛生(91)
- タイヤ・足回り(90)
- 縫製用品(88)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(85)
- 洗剤・除去剤(81)
- クリーンルーム用品(77)
- フォークリフト・産機・建機用品(61)
- 完成車(58)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(51)
- 測定関連サービス(50)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(41)
- ガレージ機器・整備設備(41)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(30)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 理美容(25)
- 肥料・農薬・除草剤・種(21)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 進物(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5,953)
- CAPTAIN STAG(2,569)
- cotta(1,710)
- ERECTA(エレクター)(1,844)
- KITACO(2,881)
- RS PRO(1,848)
- SMC(1,980)
- StarTech.com(2,100)
- TAKEGAWA(武川)(6,480)
- TAKIGEN(タキゲン)(3,254)
- イチネンTASCO(2,524)
- スバル(2,094)
- ニッサン(5,882)
- ノーブランド(1,857)
- フエニックス・コンタクト(2,785)
- ホンダ(35,479)
- マキタ(3,960)
- メディアカバーマーケット(4,337)
- 三菱ふそう(9,026)
- 工進(7,994)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む

フェルール TAシリーズ
東洋技研¥589~税込¥648~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ(9件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応


フラットレール TA7
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
トグラーTA
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTA適合材石膏ボード、コンクリート等
空気抜弁 (TA-16タイプ)
ヨシタケ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
空気抜弁 TA-16シリーズ
ヨシタケ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(弁体)(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら