カテゴリ

  • バイク部品(11,122)
  • パソコン/周辺機器(9,640)
  • 農業機械(5,415)
  • 制御機器(3,070)
  • 電動工具(2,889)
  • 作業工具(2,833)
  • 厨房用品(2,570)
  • 空調・照明・電設資材(2,510)
  • 船舶用品・漁業資材(2,497)
  • 卓上消耗品(2,307)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,087)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,043)
  • 科学研究・開発用品(1,784)
  • 店舗什器・備品(1,560)
  • 家電(1,553)
  • 切削工具(1,529)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,454)
  • 電気材料(1,265)
  • カー用品(1,199)
  • 測定用品(1,181)
  • エンジン工具(1,139)
  • 研磨材(1,043)
  • 事務用品(952)
  • 安全保護具(943)
  • 建築金物(905)
  • 清掃用品(810)
  • 農業・園芸資材(809)
  • 学童・教育用品(765)
  • 作業服(751)
  • 自転車部品(729)
  • 機構部品(615)
  • 溶接用品(600)
  • 測量用品(土木/建設)(556)
  • オフィス家具(538)
  • 保管用品(531)
  • 防犯用品(526)
  • 物流用品(476)
  • 自動車補修部品(474)
  • 配管・水廻り設備部材(448)
  • 自動車純正部品(393)
  • 油圧機器・油圧ホース(382)
  • 防災用品(376)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(368)
  • 塗料(327)
  • 塗装・養生・内装用品(325)
  • 洗車・清掃(314)
  • 手袋(287)
  • 安全標識(269)
  • 安全用品(247)
  • メカニカル部品(241)
  • テープ(225)
  • 梱包用品(215)
  • 安全靴・作業靴(206)
  • 農具(184)
  • 日用品(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(177)
  • 空圧工具(173)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(171)
  • 建材・エクステリア(170)
  • スプレー・オイル・グリス(158)
  • トラック用品・パーツ(158)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(146)
  • 自動車用オイル・ケミカル(139)
  • ねじ・ボルト・釘(128)
  • バッテリー・電装(112)
  • 住設機器(111)
  • はんだ関連・静電気対策用品(99)
  • 鈑金・塗装(93)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(92)
  • 整備工具・収納(89)
  • 接着剤・補修材(88)
  • 医療(81)
  • 縫製用品(79)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • ヘルスケア(71)
  • 食品・飲料(62)
  • 介護用品(59)
  • 洗剤・除去剤(47)
  • マスク(43)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(42)
  • クリーンルーム用品(37)
  • トラック輸送・安全用品(36)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(32)
  • タイヤ・足回り(32)
  • 救急・衛生(31)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • 理美容(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 完成車(13)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • トラック純正部品(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「ta」の検索結果

関連キーワード
80,656件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルール TAシリーズ 東洋技研

    フェルール TAシリーズ

    東洋技研
    ¥519~税込¥571~
    1セット(100個)
    当日出荷
    フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
    材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166ZA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合本体TA166ZA
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-18シリーズ

    ヨシタケ(9件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
    材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
  • トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA101FA・TA101FB専用ACアダプター イチネンTASCO

    TA101FA・TA101FB専用ACアダプター

    イチネンTASCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    用途TA101FA、TA101FB専用です。
  • TAカップ タカギ産業

    TAカップ

    タカギ産業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(450枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)色ホワイト最高使用温度(℃)実用/80
  • フラットレール TA7 ケージーパルテック

    フラットレール TA7

    ケージーパルテック(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
    材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
  • TA173B用替えパッキン イチネンTASCO

    TA173B用替えパッキン

    イチネンTASCO
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合TA173B
  • R134a TA165D用パッキン イチネンTASCO

    R134a TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥229税込¥252
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • トグラーTA WAKI(和気産業)

    トグラーTA

    WAKI(和気産業)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTA適合材石膏ボード、コンクリート等
  • R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166、TA166-2用
  • 吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV) イチネンTASCO

    吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
  • TA プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TA プラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フェノール樹脂許容荷重(N)500
  • 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-16シリーズ

    ヨシタケ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(弁体)(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • TA560AM用替刃 イチネンTASCO

    TA560AM用替刃

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様(銅管用)TA560AM-1入数2
  • TA166HC/YA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HC/YA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    入数2個
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HA/XA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    入数2個
  • R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥219税込¥241
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165、TA165B用
  • TA351BA用背負バンド イチネンTASCO

    TA351BA用背負バンド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    TA351BA用背負バンド
  • 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ

    空気抜弁 (TA-16タイプ)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
  • TA430VA用センサー イチネンTASCO

    TA430VA用センサー

    イチネンTASCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    適合TA430VA種別交換用センサー
  • 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-3シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • ステンレス鋼製コート掛 TA3型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コート掛 TA3型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
  • トルクヒンジHG-TA型 左用 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TA型 左用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃種別左用材質ステンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼
  • TA285CV-1用断熱カバー イチネンTASCO

    TA285CV-1用断熱カバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
  • ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)

    ツーアームハンドル TA

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • トルクヒンジHG-TA型 右用 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TA型 右用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど種別右用材質(本体)ステンレス(SUS304)動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼
  • TA165D用パッキン イチネンTASCO

    TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥299税込¥329
    1パック(6個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • G9TA omron(オムロン)

    G9TA

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠
    コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42消費電力(W)【リセットコイル】2.6、【セットコイル】2.6定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a端子形状M5ねじ耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min分類2巻線ラッチング形絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【コイル部】217抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格通電電流(A)60定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a
  • Pico Technology プローブホルダ TA102 Pico Technology

    Pico Technology プローブホルダ TA102

    Pico Technology
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA142VK用 ローレット イチネンTASCO

    TA142VK用 ローレット

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK用
  • チップ CNMG-TA タンガロイ

    チップ CNMG-TA

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-TA タンガロイ

    チップ WNMG-TA

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA142VK-2・-3用 ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA142VK-2・-3用 ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK-2・-3用