カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM
エレコム(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節○
タブレットスタンド 床置き アーム型 フレキシブルアーム 高さ調整可能 5.0~12.9inch スマホ タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン質量(g)約3000外形寸法(mm)アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む)対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)耐荷重(g)約780角度調節○
タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。 待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。 コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。 ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。 ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。 折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。材質ABS、TPU質量(g)約110対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
タブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。材質本体:アルミニウム、シリコン質量(g)約190対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体(収納時)】約92×27.6×134角度調節○
タブレットスタンド 液タブ 液晶ペンタブレット (Wacom iPad 対応) 角度調整可能 4アングル TB-DSDRAW
エレコム(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。 スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。 およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。 Wacom Cintiq 16でも使用可能です。 インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適材質本体:アルミニウム、シリコン質量(g)約500対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。 湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。 およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。 背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。 ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。 ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。 スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。材質本体:スチール、シリコン、EVA質量(g)約280対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。材質ABS、シリコン質量(g)約530耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×22×278(収納時)
タブレット スマホスタンド 卓上 2台設置可能 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを2台設置できる卓上型スタンドです。上下に並べて同時操作が可能で、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧、ゲームプレイなど多様な使い方ができます。機器本体を置くタイプなので、必要な時にすぐに手元での操作に切り替えられます。材質ABS、アルミニウム、シリコン質量(g)約425対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約15mm×H約281mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー
エレコム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン質量(g)約570外形寸法(mm)アーム部全長:約860、クランプ奥行:40、クランプ対応板厚:40耐荷重(kg)約1対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)角度調節○
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ
不二ラテックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL
不二ラテックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35最大吸収エネルギー(J)196
タブレットスタンド スマホスタンド 卓上 置き型 4.7~12.9インチ スマホ タブレット
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに端末を設置でき、手元操作にすぐ切り替えることができるスマートフォン、タブレット用スタンドです。付属品六角レンチ(大・小)材質スチール、ABS色ブラック質量(g)約1250外形寸法(mm)高さ約338~508(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約150×高さ約120(ホルダー)対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)角度調節○
【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル
エレコム¥479~税込¥527~1個翌日出荷から4日以内出荷広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンドです。タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、リビングからベッドサイドまで様々な場所でお使いできます。およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。スタンド底面に装着している樹脂素材は、滑りにくく弾力性があり床面を傷つけません。本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。材質本体/ABS・ABS+熱可塑性エラストマー・スチール・EVA・ナイロン全長(mm)アーム部/約500、支柱部/約770色ブラック質量(g)約3000対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座/約195×約325×約26(支柱固定ネジ含む)角度調整範囲○サービス分類レンタル
タブレット スマホスタンド ホルダー 2台設置可能 フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷スマートフォンやタブレットを2台設置できるフレキシブルアームスタンドです。メインホルダーとサブホルダーで同時操作が可能なので、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧など2台で多様な使い方ができます。クランプを横方向や縦方向に付け替えることで、テーブルはもちろんベッドのヘッドボードなどにも設置でき、横になって使用することも可能です。材質ABS、スチール、アルミニウム、ポリエチレン、シリコン色ブラック質量(g)約730耐荷重(kg)メインホルダー:約1、サブホルダー:約0.5対応機種メインホルダー:4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)、サブホルダー:4.6~6.9インチのスマートフォン(W約79mm×D約10mm×H約161mmまで)アーム長さ(mm)【メインホルダーアーム部】860、【サブホルダーアーム部】約250角度調節○
タブレットスタンド (産業用建機向け) アルミ製ホルダー 壁面 丸い支柱/角柱固定 高さやアングルの調整可能
エレコム¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。用途2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。 。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。 。ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。 。タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。 。アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 。ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。 。幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。 。※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴム色ブラック質量(g)約1400外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113耐荷重(kg)約2対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応)角度調節○
タブレットスタンド 落下防止パーツ (産業用建機向け) TB-DSARMCM1BK専用 アルミ製ホルダー 上下固定
エレコム¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。用途アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。 。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。 。2つのパーツで固定位置を調整でき、8インチ~11インチの機種に幅広く対応可能です。 。耐久性に優れた金属素材を採用しています。 。クッション付きで、走行中の衝撃から機器本体を守ります。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用落下防止パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品にネジは付属していません。同シリーズTB-DSARMCM1BKのネジで固定してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質スチール、EVA色ブラック質量(g)約208外形寸法(mm)幅約57×厚さ約45×高さ約175角度調節×
タブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用)
エレコム¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。用途長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。 。延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴム色ブラック質量(g)約350外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66角度調節○
PTB-DSET-725LF ツールボトル「デラックス」セット
Panaracer(パナレーサー)¥5,698税込¥6,2681セット8日以内出荷ツールボトル、チューブ(0TW700-25LF-NP)、パンク修理キット(PTL-KIT)、携帯ワンタッチポンプ(BMP-22AEZ-B)の4点セット商品 限定200セット
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 投入ブラケット付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
7.2krpm LP 3.5型 6G SATA DS ハードディスクドライブ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷サイズ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA
水速硬化ウレタン補修テープ
スリーボンド¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット可使時間(分)3硬化時間(分)(24℃)20主な用途補修用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら