カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- バイク純正部品(5)
- 自動車補修部品(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tb1930」の検索結果

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
スリーボンド(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(420mL)当日出荷優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611色黒色摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800適合範囲機械部品使用ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
(42件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン色黒使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン潤滑剤
スリーボンド(11件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(300mL)当日出荷ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。形式エアゾール式危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
BJ添加剤
ダイゾーニチモリ(35件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(60g)当日出荷等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
モリブデングリーススプレー
(185件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン色灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mLグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
モリジョイントグリース
日本バーズ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(225g)当日出荷高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース成分二硫化モリブデン他色灰黒色危険物の類別非危険物
浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
αモリブデンスプレー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤色黒使用温度範囲350℃以下適合範囲組立部品・高温ネジキャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
ブーツバンド大・小 各5本セット
JTC(53件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
等速ボールジョイント用
SUMICO(住鉱潤滑剤)(66件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(150g)当日出荷用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
二硫化モリブデングリーススプレー PRO
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
BJグリース
ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)¥539税込¥5931本(150g)当日出荷等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリース
(205件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781ケース(400g×20本)当日出荷リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール色灰黒色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
NX29 高粘着消音グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(100g)当日出荷粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
PANDO モリブデン系焼付防止剤
スリーボンド(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(420mL)当日出荷摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366使用温度範囲(℃)-50~400適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400適合範囲機械部品ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク鳴き止め剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(150mL)当日出荷二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288色黒種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(500g)当日出荷リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。色黒使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物販売区分業務用