カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(300)
  • 切削工具(119)
  • 物流用品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 制御機器(23)
  • 機構部品(20)
  • 保管用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 完成車(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc型」の検索結果

649件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式TC圧力0~0.03MPa接点部ダブルリップ
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TC
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
    集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)20集塵容量(L)約0.3運転音(dB)68以下質量(kg)約1.5電源コード(m)約5付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー仕様床用吸込口:ノーマル幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050色ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170スイッチスライド式ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
  • オイルシール TC NOK

    オイルシール TC

    NOK
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム型式TC最大圧力(MPa)0.03
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • オイルシール(シリコン) TC型 NOK

    オイルシール(シリコン) TC型

    NOK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質シリコンゴム(VMQ)
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • TC型コンテナ セキスイ

    TC型コンテナ

    セキスイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)755有効内寸(mm)369×248×110フタなし適合カード差しカードラックTC-1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • タップコレットTC型 BIG DAISHOWA

    タップコレットTC型

    BIG DAISHOWA
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ□d2/4.5質量(kg)0.1D22寸法L(mm)55寸法H(mm)29寸法L1(mm)30Φd16タッピング能力d/メートル…M6・ユニファイ…U1/4・管用…-刃径(mm)6ホルダ長さL(mm)55
  • TC型コンテナ用仕切板 セキスイ

    TC型コンテナ用仕切板

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷
    TC1用仕切り板です。
    適合コンテナTC-1
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • 導電性コンテナ TC型 積水樹脂

    導電性コンテナ TC型

    積水樹脂
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)色ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
  • TC型コンテナ TC-3 積水テクノ成型

    TC型コンテナ TC-3

    積水テクノ成型
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    スタッキングタイプで、TC-1・STC-2に積み重ねて使用できます。
    トラスコ品番136-7138材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.53外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×280×53有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)366×245×41
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)24定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥449,800税込¥494,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)49定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥429,800税込¥472,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)47定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥399,800税込¥439,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)44定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥309,800税込¥340,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)34定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)27定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥529,800税込¥582,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)41定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥389,800税込¥428,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)30定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)15定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)12定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)10定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)19定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)6定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)