カテゴリ
- 自動車純正部品(590)
- 整備工具・収納(301)
- 制御機器(293)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(259)
- ポンプ・送風機・電熱機器(188)
- オフィス家具(186)
- 切削工具(170)
- 科学研究・開発用品(148)
- 機構部品(135)
- メカニカル部品(133)
- 測定用品(109)
- パソコン/周辺機器(109)
- 油圧機器・油圧ホース(106)
- 自動車用オイル・ケミカル(103)
- 自動車補修部品(98)
- 物流用品(97)
- 電気材料(91)
- 作業工具(85)
- 建材・エクステリア(66)
- バイク部品(63)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(57)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 住設機器(52)
- バイク純正部品(39)
- 家電(35)
- 保管用品(33)
- 安全保護具(32)
- 店舗什器・備品(31)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- 事務用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 卓上消耗品(21)
- 厨房用品(21)
- 防犯用品(20)
- 医療(20)
- 建築金物(19)
- 電動工具(19)
- ガレージ機器・整備設備(18)
- 介護用品(16)
- 農業機械(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 作業服(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 研磨材(13)
- タイヤ・足回り(12)
- 溶接用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 梱包用品(10)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 安全用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 洗車・清掃(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- バッテリー・電装(7)
- 鈑金・塗装(6)
- カー用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 自転車部品(6)
- トラック純正部品(6)
- テープ(5)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
「tc-1」の検索結果

ナストンゴールド TC-1
平和テクニカ¥2,398~税込¥2,638~1箱(1枚)当日出荷から11日以内出荷超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
チューブカッター TC-1
潤工社¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
アズワン¥28,900税込¥31,7901個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。制御方式ON/OFF制御本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)電源電圧(V)AC100設定温度(℃)-199.9~199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ
テザック¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
TC-1 キー付タンクキャップ
KITACO(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。タイプTC-1主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
コンテナTC-1用仕切り板
テラオカ(ANEX)¥339~税込¥373~1個5日以内出荷試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ
テザック¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から8日以内出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ
テザック¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から8日以内出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。仕様●長さ(mm):300
空気のあたたまり方実験器 TC-1
ナリカ¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に。温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。セット内容本体:1台、示温クロス:1枚型式TC-1寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185変色温度(℃)示温クロス:約30
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ
テザック¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から8日以内出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。仕様●長さ(mm):300
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)
TIPTOP(77件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個(1kg)ほか当日出荷二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。成分グリコール適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両色白
チューブカッター
(15件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
チューブカッター
千代田通商(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズトラスコ品番148-4401質量(g)35.0適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷モバイル・サーマル・カメラ温度測定範囲(℃)-10~550保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz画素数(垂直)192
ガスケット 13270-89TC1
SPI¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷主な適合純正品番8-97331-359・1K00-10-235・8-97331-359-1・13270-89TC1適合メーカーISUZU、MAZDA、NISSAN
Pmod TC1 K型熱電対モジュール
DIGILENT¥6,498税込¥7,1481個当日出荷K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュール。K型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)アズワン品番67-0390-67
...