カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 作業工具(16)
  • バイク部品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc105」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツール

    ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)

    スーパーツール(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
    用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
  • チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール

    チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    667税込734
    1個(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チューブカッター スーパーツール

    チューブカッター

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
    用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
  • 被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用) スーパーツール

    被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
    用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
  • くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム

    くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

    テスコム(4件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1台
    当日出荷
    軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
    用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×材質本体:PP/PC ブラシ:PBTホワイト質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)イオンなし保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
  • ミニチューブカッター インペリアル

    ミニチューブカッター

    インペリアル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
  • アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rap

    アルミマウンティングベース(シルバー)

    TY-Rap
    57,980税込63,778
    1袋
    当日出荷
    Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
    用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター スーパーツール

    黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター

    スーパーツール
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
  • ダイヤモンドカッター快進 Jupiter

    ダイヤモンドカッター快進

    Jupiter(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。
    外径(Φmm)105厚さ(mm)1.3内径(Φmm)20付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャー JTC

    オイルチェンジャー

    JTC
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取りタンク容量(L)10付属品ブレーキ用ホース付き危険物の類別非危険物エアホース仕様ホース:10Φx1000mm・7Φx1000mm・6ΦX1000mm・4.5ΦX1000mm ブレーキ用ホース:8ΦX1500mm
  • ミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1050の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    4,898税込5,388
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • ラチェットハンドル付ミニチューブカッター インペリアル

    ラチェットハンドル付ミニチューブカッター

    インペリアル(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
    用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)全長(mm)123質量(g)121仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッタートラスコ品番852-0597
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • タイトカップ105用フタ 100枚入 北原産業

    タイトカップ105用フタ 100枚入

    北原産業
    1,298税込1,428
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    適合タイトカップ105用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • タンクのみ JTC

    タンクのみ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • オイルシール JTC

    オイルシール

    JTC
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • タンクスタンド JTC

    タンクスタンド

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • オイルシール TC TC10514015 NOK

    オイルシール TC TC10514015

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)140部品番号AE4161-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)15
  • (51710)キヤビン アセンブリ スバル

    (51710)キヤビン アセンブリ

    スバル
    399,000税込438,900
    1個
    5日以内出荷
  • (81500)ハーネス,リヤ スバル

    (81500)ハーネス,リヤ

    スバル
    99,900税込109,890
    1個
    5日以内出荷
  • 12ポイントボルト CF POSH

    12ポイントボルト

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    12P 5/16-18x1/2
  • 12ポイント CF POSH

    12ポイント

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • フレキ管カッター 替刃 スーパーツール

    フレキ管カッター 替刃

    スーパーツール
    789税込868
    1個
    当日出荷
    スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
    用途替刃。仕様TC105NF用
  • 【オーダー】防炎・耐寒性能付き TC-1055 高機能ビニールカーテン  厚さ0.55mm(Sカン付き) TOSO

    【オーダー】防炎・耐寒性能付き TC-1055 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き)

    TOSO
    23,980税込26,378
    1枚
    13日以内出荷
    冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
    仕様【伸び率】タテ:18%、ヨコ:26%材質樹脂:塩化ビニール幅(mm)600~7950厚さ(mm)0.55高さ(mm)500~5000混率(%)基布(糸):ポリエステル100引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196質量(g/m2)700引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19サービス分類オーダー・加工
  • DT105-200 TCセット cotta

    DT105-200 TCセット

    cotta
    3,098税込3,408
    1個(100個)
    4日以内出荷
    アモルファス・ポリエチレンテレフタレート 密閉性が高く内容物がもれにくく安全です 透明性が高く内容物を引き立てます 電子レンジ不可
    材質アモルファス・ポリエチレンテレフタレート容量200cc寸法(Φ×mm)外寸105径×44Hレンジ不可
  • ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様ワンピース/クロスフックベルト長さ固定側(m)1
  • 保護管付熱電対T熱電対 CHINO(チノー)

    保護管付熱電対T熱電対

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1本
    26日以内出荷
  • チューブカッター 替刃 スーパーツール

    チューブカッター 替刃

    スーパーツール
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。
    用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • バルブコア JTC

    バルブコア

    JTC(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応