カテゴリ
- メカニカル部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 自動車純正部品(29)
- 切削工具(20)
- バイク部品(17)
- 制御機器(8)
- 電気材料(8)
- 作業工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機(56)
- ParkerTAIYO(48)
- スバル(28)
- brembo(15)
- 信越化学工業(7)
- JTC(6)
- ワルター(6)
- 大洋ツール(6)
- GVS(6)
- ニチフ(5)
- プロトティップ(5)
- 東芝(4)
- CKD(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ヤガミ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- CHINO(チノー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc2-20」の検索結果

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000個)当日出荷から41日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
ナストンゴールド TC-2
平和テクニカ¥19,980税込¥21,9781箱(1枚)当日出荷から7日以内出荷セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
パイプカッター
HASCO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ適合パイプ外径(Φmm)4~32
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4![青空ひまわりフラッグガーランド アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478575-250407-02.jpg)
青空ひまわりフラッグガーランド
アルファ[販促]¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷季節ごとに表情を変える、お客様を飽きさせない売り場作りに。仕様両面7連展開場所を選ばない両面使用です。材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20![マリンオーシャンフラッグガーランド アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478557-250407-02.jpg)
マリンオーシャンフラッグガーランド
アルファ[販促]¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷思わず駆け寄りたくなる、夏らしい躍動感あふれる売り場作りに!仕様両面 7連盛況感のある吊り展開には、複数使いがおすすめです。材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20





















![青空ひまわりフラッグガーランド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478575-250407-02.jpg)


![マリンオーシャンフラッグガーランド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478557-250407-02.jpg)