カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 切削工具(20)
- バイク部品(17)
- 作業工具(8)
- 制御機器(7)
- 電気材料(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- brembo(15)
- 信越化学工業(7)
- JTC(6)
- ワルター(6)
- 大洋ツール(6)
- プロトティップ(5)
- 東芝(4)
- ニチフ(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アルファ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- イワブチ(2)
- アルファ[販促](2)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc2-20」の検索結果

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000個)当日出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
ナストンゴールド TC-2
平和テクニカ¥19,980税込¥21,9781箱(1枚)当日出荷から7日以内出荷セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
パイプカッター
HASCO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ適合パイプ外径(Φmm)4~32
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4![青空ひまわりフラッグガーランド アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478575-250407-02.jpg)
青空ひまわりフラッグガーランド
アルファ[販促]¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷季節ごとに表情を変える、お客様を飽きさせない売り場作りに。仕様両面7連展開場所を選ばない両面使用です。材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20![マリンオーシャンフラッグガーランド アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478557-250407-02.jpg)
マリンオーシャンフラッグガーランド
アルファ[販促]¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷思わず駆け寄りたくなる、夏らしい躍動感あふれる売り場作りに!仕様両面 7連盛況感のある吊り展開には、複数使いがおすすめです。材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20
フローリング&家具キズかくしペン6色
呉竹¥4,498税込¥4,9481箱(5個)4日以内出荷フローリングや家具のちょっとしたキズ・色落ちに最適な補修ペンです。・筆ぺんタイプなので、細かい箇所にも塗りやすく、繊細な補修が可能です。・6 色のカラーバリエーションがあり、様々な木製品に対応します。危険物の類別非危険物
耐震電球E26
東西電気産業¥8,398税込¥9,2381箱(10個)4日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
スタッキング トランクカーゴ
リス(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷フラットなフタ形状 フタの天面がフラットになっており、テーブルとして使うことができます。外周部の凸形状でモノが滑って落ちることも防げます。行きと帰りは、収納容器として、キャンプ場ではテーブルとして1つで2役こなせます。 固定ができるベルトガイド 長辺・短辺にベルトガイドがついており、向きを選ばずにベルトで固定することができます。車のルーフキャリアに積載する際などにしっかりと固定できます。 ズレ防止形状で積み重ねの安定性が向上 フタの外周部の凸形状が本体とフィットし、ズレ防止の役割を果たします。車への積載時や屋内収納でも安定して効率的に収納することができます。また、従来モデルとスタッキングすることも可能です。 効率的に収納できるモジュール機能 スタッキングタイプは、TC-50Sの上にTC-20Sを2つ、TC-70Sの上にTC-30Sを2つ、キレイに安定した状態で乗せることができます。 ■急な雨でも安心 雨やほこりが入りにくいフタ構造で、急な雨でも大事な荷物を守れます。( 完全防水ではありません。)プラスチック製なのでお手入れも簡単。土で汚れたり水で濡れても拭き取るだけでOKです。 インテリアにも馴染むシンプルデザイン シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染みます。モジュール性のあるサイズ展開で揃えればすっきり収納できます。キャンプギアの収納はもちろん防災用品・食品ストック・園芸用品・衣類などの保管にも使えます。
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
信越化学工業¥3,798~税込¥4,178~1セット(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
高硬度放熱シリコーン TC-BG
信越化学工業¥37,980税込¥41,7781箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物




















![青空ひまわりフラッグガーランド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478575-250407-02.jpg)


![マリンオーシャンフラッグガーランド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478557-250407-02.jpg)