カテゴリ
- 制御機器(28)
- 科学研究・開発用品(28)
- 測定用品(10)
- 安全用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(7)
- 物流用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(27)
- FIRSTCOM(4)
- SELECTED BY MARINTEC(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- SK(新潟精機)(1)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(3)
- をくだ屋技研(3)
- エフ・アール・シー(5)
- コンピューテックス(3)
- サンワサプライ(3)
- ツカサ電工(6)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 坂口電熱(2)
- 岩崎電気(2)
- 旭・デュポン(1)
- 警子ちゃん(22)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tcp-s」の検索結果

超硬チップ付センターポンチ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング
TRUSCO(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(10個)当日出荷ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの留め金具
PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】
坂口電熱¥3,898税込¥4,2881本当日出荷PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。サイズM6×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
猫よけシート
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。お好みの場所に設置するだけで簡単です。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。用途ネコのイタズラ予防に。トラスコ品番367-6131材質ポリプロピレン長さ(mm)340幅(mm)235色黒高さ(mm)トゲ:20(15)対象動物ネコ
トーセル TCP-HX-Sシリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)250
トーセル TCP-JX-Sシリーズ
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)250
トーセル TCP-FX-Sシリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から43日以内出荷フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)250
ブラシレスモータードライバ
ツカサ電工¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から47日以内出荷豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
トーセル TCP-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥4,498税込¥4,9481式7日以内出荷2.8mm建築用シャーペンを中心としたマーキングツールセット。2.8mmシャーペンは直径5.6mm/長さ45mmのロングノーズを採用。狭い場所や深い穴など通常の筆記具では届きにくい箇所へのマーキングが可能。本体上部にねじ込み式シャープナーを内蔵!作業中でも芯の先端を整えられる設計。素材や作業内容に応じてマーキングを使い分け可能。筆記や図面作成など細かな作業にも対応可能な2.0mmシャーペン&芯も付属。ガラス/金属/プラスチック等へのマーキングに使用可能な防水仕様のロングノーズマーカー付き。金属製ケガキペンを使用で、金属/タイル/ガラス/陶器/木材などへのケガキ作業が可能。穴あけ前のセンター位置のマーキングに使用可能なスプリング式センターポンチ付き。工具類をまとめて収納でき、現場への持ち運びや保管にも便利な収納ポーチ付き
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥5,298税込¥5,8281式7日以内出荷【充実の建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン3本、2.8mmの高品質な黒カラー芯18本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、2.0mm替芯36本が含まれています。さらに、ロングノーズタイプのマーカーペン(赤黒黄)3本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、消しゴム1個、整理に便利なジッパー付き収納袋も付属。交換用シャープナーと4B消しゴムもセットに含まれており、これ一つで木工や建築作業を効率的にこなすことができます。【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 建築用のロングニブマーカーペンは、45mmの長さと5.6mmの直径を持つ金属製先端で、狭い場所や深い穴へのマーキングがより簡単かつ正確に行えます。手の届きにくい場所でも調整の手間を軽減し、作業効率と正確さを向上させます。また、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーが内蔵されており、常にシャープな状態で作業が可能です。【深穴対応マーカーペン】 防水仕様のロングチップマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなどの手の届きにくい素材にも明確にマーキングでき、通常の建築用シャーペンでは対応しにくい場面でも活躍します。多様な素材への対応力により、作業の幅が広がります。【金属製メカニカルシャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や図面作成に最適で、エンジニアリングや建築図面の心強い相棒です。滑りにくい金属グリップとバランスの取れた重量感があり、全金属製ボディは耐久性と高級感を兼ね備えています。多彩なカラー芯により、用途ごとに使い分けることができ、図面の識別性も向上します。【多機能建築用ツールセット】 カーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属タイルガラスセラミック木材など、硬い表面への精密な刻印やセンタリングに最適です。スプリング式センターポンチは片手でも操作可能で、正確な穴あけ位置決めを簡単に行えます。さらに、4B消しゴムも付属しており、細かい修正もスムーズに対応可能です。【携帯に便利な収納ポーチ付き】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性に優れたジッパー付き収納ポーチが付属。スムーズな開閉で道具の出し入れが簡単にでき、コンパクトな設計は現場での持ち運びにも最適です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロの作業員など、幅広い方におすすめの実用的なセットで、ギフトとしても喜ばれること間違いなしです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥8,298税込¥9,1281式7日以内出荷充実のセット内容 このセットには、3本の丈夫な建築用シャープペンシル、2B芯(2.8mm)36本(6色)、2.0mmシャーペン3本と3色36本の芯、1.3mmシャーペン1本と黒芯12本カラー芯12本が含まれています。さらに、3色のロングノーズマーカーペン、ケガキ、ポジショニングセンターポンチ、交換用針1本、2.8mm芯用シャープナー1個、2.0mm芯用シャープナー2個、消しゴム1個、円形と四角形の水準器、消しゴムリフィル7個、そして大容量のペンバッグも付属。これ1セットで効率的かつスムーズに作業を進められます。深穴対応のマーカーペン 長い先端を持つ防水マーカーペンは、ガラス、金属、プラスチックなどの狭いスペースや手の届きにくい場所へのマーキングに最適です。従来の大工用シャーペンでは対応しづらい場所でも正確なマーキングが可能で、さまざまな素材に対応できる汎用性を備えています。コンパクトなキャンバス製ペンケース 防水性と耐久性に優れたキャンバス素材のペンケースが付属しています。滑らかなジッパーで簡単に出し入れでき、持ち運びにも便利なコンパクト設計。木工作業やDIY、建築現場での使用はもちろん、自宅での作業にも最適です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、日曜大工、プロフェッショナルに理想的なギフトとしても喜ばれます。45mmの延長チップ付き大工用メカニカルペンシル この大工用シャーペンは45mmの延長チップを採用しており、狭いスペースや深い穴への正確なマーキングが可能です。この機能により、手の届きにくい場所での再配置の手間を削減し、効率と正確性を向上させます。各シャーペンには上部に取り付けられたシャープナーが付属しており、いつでも鋭いチップで正確なマーキングが可能です。頑丈なメカニカルペンシル 1.3mmと2.0mmのシャープシルは、工学図面に最適な耐久性を備えています。2.0mmのシャーペンは、滑り止め加工が施された金属グリップとバランスの取れた重さを持ち、1.3mmのモデルは全金属製ボディで高級感を演出します。芯のカラーバリエーションが豊富で、工学プロジェクトにさらなる可能性と区別を提供します。多用途で使いやすい大工用ツール このセットには、カーバイド彫刻ツールやポジショニングセンターポンチが含まれており、金属、タイル、ガラス、セラミック、木材などの硬い表面への正確な彫刻に最適です。また、円形水準器と四角形水準器を含むため、さまざまなシーンで活躍します。さらに、4B消しゴムが付属しており、簡単に訂正が可能。細かい作業にも対応するオールインワンのセットです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥4,698税込¥5,1681式7日以内出荷【精巧な建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン2本、2.8mmの高品質な黒およびカラー芯12本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、対応する芯24本が含まれています。さらに、赤と黒のロングノーズマーカーペン2本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利なジッパー付き収納袋も付属。さらに、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、作業をよりスピーディーかつ効率的に行えます。【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 このロングニブ構造の建築マーカーペンは、長さ45mm直径5.6mmの金属製先端を採用し、狭い箇所や深い穴へのマーキングが簡単に行えます。手の届きにくい場所での繰り返し位置調整を減らし、木工作業の効率と精度を向上させます。さらに、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーを内蔵し、常に先端をシャープに保つことができます。【深穴対応マーカーペン】 このロングチップで防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材にもスムーズにマーキング可能です。素材を選ばず正確に描けるため、作業の汎用性が大きく広がります。【高耐久な金属製シャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や製図に最適で、エンジニアリング作業の頼れる相棒です。金属製グリップは滑り止め加工が施され、手にしっくりと馴染む重心バランスで快適な使用感を実現。芯の色もバリエーション豊かで、用途に応じた使い分けが可能です。【多機能な建築用ツールセット】 このセットには、金属製カーバイド刻印ペンとセンターポンチが含まれており、金属タイルガラスセラミック木材などの硬い素材に対しても正確な刻印やマーキングが可能です。スプリング式のセンターポンチは片手で操作でき、穴あけ作業前の位置決めに最適です。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。【便利なジッパー付き収納ポーチ】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性に優れたジッパー付きポーチが付属しており、持ち運びにも便利です。木工プロジェクトや建設現場、自宅でのDIYなど、どこでもすぐに使えるコンパクト設計。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで、幅広い方へのプレゼントとしても最適なアイテムです。
PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCW1/4】
坂口電熱¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。サイズW1/4×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥9,998税込¥10,9981式7日以内出荷TAGEEK 建築用シャーペン 43点セット 2.8mm大工用シャープペンシル 2.0mm建築用シャープペン ケガキペン センターポンチ マーカー シャー芯(赤、黄色、黒、青、緑、白)
トーセル TCP-1-S1シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から43日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥4,698税込¥5,1681式7日以内出荷【精巧な建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン2本、2.8mmの高品質な黒およびカラー芯12本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、対応する芯24本が含まれています。さらに、赤と黒のロングノーズマーカーペン2本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利なケースも付属。さらに、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、作業をよりスピーディーかつ効率的に行えます。【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 このロングニブ構造の建築マーカーペンは、長さ45mm直径5.6mmの金属製先端を採用し、狭い箇所や深い穴へのマーキングが簡単に行えます。手の届きにくい場所での繰り返し位置調整を減らし、木工作業の効率と精度を向上させます。さらに、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーを内蔵し、常に先端をシャープに保つことができます。【深穴対応マーカーペン】 このロングチップで防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材にもスムーズにマーキング可能です。素材を選ばず正確に描けるため、作業の汎用性が大きく広がります。【高耐久な金属製シャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や製図に最適で、エンジニアリング作業の頼れる相棒です。金属製グリップは滑り止め加工が施され、手にしっくりと馴染む重心バランスで快適な使用感を実現。芯の色もバリエーション豊かで、用途に応じた使い分けが可能です。【多機能な建築用ツールセット】 このセットには、金属製カーバイド刻印ペンとセンターポンチが含まれており、金属タイルガラスセラミック木材などの硬い素材に対しても正確な刻印やマーキングが可能です。スプリング式のセンターポンチは片手で操作でき、穴あけ作業前の位置決めに最適です。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。【便利なケース】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性にケースが付属しており、持ち運びにも便利です。木工プロジェクトや建設現場、自宅でのDIYなど、どこでもすぐに使えるコンパクト設計。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで、幅広い方へのプレゼントとしても最適なアイテムです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥3,698税込¥4,0681式7日以内出荷【精巧な建築用シャーペンセット】 このセットには、頑丈な建築用シャーペン1本、2.8mmの高品質な黒&カラー芯12本、2.0mmのシャーペン1本、2.0mm芯24本が含まれています。さらに、赤インクのロングノーズマーカーペン1本、金属製ケガキペン1本、センターポンチ1本、専用シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利収納ケースが付属します。加えて、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、効率的でスムーズな作業を実現します。【プロ仕様の木工用シャーペン(シャープナー内蔵)】 建築マーカーペンは、直径5.6mm長さ45mmの金属製ロングニブを採用し、狭いスペースや深い穴でも正確なマーキングが可能です。届きにくい場所でも位置調整の手間を減らし、作業効率と精度を大幅に向上させます。また、ペンの上部にはねじ込み式のシャープナーが内蔵されており、常に先端をシャープな状態に保てます。【深穴マーキング用マーカーペン】 ロングチップ&防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材へのマーキングに最適です。あらゆる素材に正確に描けるため、セットの汎用性をさらに高めています。【高品質な金属製シャーペン】 耐久性に優れた2.0mm製図用シャーペンは、筆記や図面作成に最適で、特に工学設計に最適なパートナーです。金属製のグリップは滑り止め加工が施されており、手にしっくりと馴染むバランスの取れた重さで快適に使用できます。セットには複数の芯カラーも含まれており、用途に応じた使い分けが可能です。【多用途の建築用ツールセット】 金属製のカーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属タイルガラス陶器木材など硬い素材への精密なマーキングや刻印に最適です。片手で操作可能なスプリング式センターポンチは、穴あけのためのセンター位置を正確に示すことができます。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。【ジッパー付き収納ポーチ】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水加工が施された耐久性の高いキャンバス地のポーチが付属。滑らかなジッパーで簡単に開閉でき、現場やDIY作業時にも持ち運びに便利なコンパクト設計です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで幅広い方におすすめのギフトにも最適なツールセットです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥5,298税込¥5,8281式7日以内出荷STAGEEK 建築用シャーペン 22点セット 2.8mm大工用シャープペンシル ケガキペン センターポンチ マーカー シャー芯(赤、黄色、黒)-ケース付き
USBハブ_USB 5Gbps
サンワサプライ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8電源供給方式セルフパワーデータ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit)
JTC¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します。メーカー在庫品です。用途入力電圧:100V 50/60Hz 。出力電圧:12V 。最大電流:50A 。バッテリ側ケーブル長さ:1.5m 。サイズ(cm):16.5X18.5X8.5。重量(kg):3.3
SilverStone SATAケーブル SST-CPS04
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,298税込¥5,8281台7日以内出荷・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・4レーン、高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm仕様SASポート:4色ブラック型番SST-CPS04コネクタSFF-8643 36ピン x 2ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・ 堅牢なコネクタで確実な接続。・ 4レーン高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm仕様SASポート:4長さ(mm)500色ブラック型番SST-CPS03コネクタSFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンタンクキャップパッド SUZUKI タイプ1
SPEEDRA(SSK)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷タンクキャップの上に貼るだけで簡単にドレスアップができ、タンクキャップ回りの傷などを防止します。 高級感がある3Kカーボンファイバーを使用しており、カーボンプリント(カーボン調)のものとの質感は一目瞭然。 表面はポリウレタン樹脂を使用しておりますので、高い耐久性を実現しました。タイプSUZUKI タイプ1適合車種SUZUKI車汎用(一部装着できない車種もございますので、必ず形状を確認ください)
USBハブ USB 5Gbps
サンワサプライ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 。接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 。接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。接続する機器によって充電方式が異なります。付属品ACアダプタ:DC19V 15.75A(300W)、DC出力ケーブル長/約1.2m、AC電源ケーブル長/約1m、ACアダプタサイズ/約W254×D116×H47mm・約1.6kgセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×2、電源ケーブル×2、L型プレートx2、USB5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)ACアダプタケーブル:約1.2、M4ACアダプタ用電源ケーブル:約1対応OSWindows11,10macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。入力電流(A)1.7A DC 12V動作温度(℃)0~40※結露なきこと動作湿度(%)0~80※結露なきこと電源供給方式セルフパワー保管温度(℃)0~60ケーブル長(cm)約180USBポート数USB Type-Cメス×20ポート(USB 5Gbps)データ転送速度5Gbps(理論値)供給電源最大27W(1ポートあたり/セルフパワー時)ケーブルタイプケーブル着脱
USBハブ USB 5Gbps
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 。接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 。接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。付属品ACアダプタ:DC19V 15.75A(300W)、DC出力ケーブル長/約1.2m、AC電源ケーブル長/約1m、ACアダプタサイズ/約W254×D116×H47mm・約1.6kgセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)ACアダプタケーブル:約1.2、M4ACアダプタ用電源ケーブル:約1対応OSWindows11,10macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。動作温度(℃)0~40※結露なきこと動作湿度(%)0~80※結露なきこと電源供給方式セルフパワー保管温度(℃)0 ~60※結露なきことケーブル長(cm)約180USBポート数USB Type-Cメス×10ポート(USB 5Gbps)データ転送速度5Gbps(理論値)供給電源最大27W(1ポートあたり/セルフパワー時)ケーブルタイプケーブル着脱
Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個5日以内出荷レトロゲーム機をType-Cケーブルで充電できる変換ケーブルです。 お手持ちのType-C充電環境をそのまま活用できるため、専用充電器を持ち歩く必要がありません。規格充電専用(データ通信不可)ケーブル長(cm)10
カーボンタンクキャップパッド SUZUKI タイプ2
SPEEDRA(SSK)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷タンクキャップの上に貼るだけで簡単にドレスアップができ、タンクキャップ回りの傷などを防止します。 高級感がある3Kカーボンファイバーを使用しており、カーボンプリント(カーボン調)のものとの質感は一目瞭然。 表面はポリウレタン樹脂を使用しておりますので、高い耐久性を実現しました。タイプSUZUKI タイプ2適合車種SUZUKI V-Strom650/XT 2017-・GSX-S750 2018-・GSX-S1000/F 2018-・GSX-R1000/R 2017-・V-Strom1000/XT 2017-
SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台8日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm長さ(mm)500色ブラック型番SST-CPS05コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付きRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,398税込¥3,7381台8日以内出荷・厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長600mm仕様SASポート:4色ブラック型番SST-CPS06コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台8日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長750mm仕様SASポート:4長さ(mm)750色ブラック / ブルー型番SST-CPS04-750コネクタSFF-8643 36ピン x 2RoHS指令(10物質対応)対応