カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「td0220」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバ(100V) マキタインパクトドライバ(100V)マキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6TD ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6TDニチコン
529税込582
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 12.5mm●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●シリーズ : UHERoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UPW1V221MPD1TD ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UPW1V221MPD1TDニチコン
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD1TD ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD1TDニチコン
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
スリーポイントヘックスドライバー ベッセルスリーポイントヘックスドライバーベッセル(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き テスコムドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付きテスコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
驚くほどの軽さで持ち運びも手軽に。本体質量約280g(。1)で、平均的な折りたたみ傘(。2)よりもコンパクトなI字型ヘアドライヤーです。グリップ内蔵のモーターで重心バランスが良く、手首への負担を軽減。コンパクトながらパワフルな風で、髪の根元からすばやく乾かせます。 。1:電源コードを除く本体質量 。2:標準的な3段タイプの折りたたみ傘相当
用途テスコム最軽量(。1)を実現!同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して約23.3%軽量化(。2)し、本体質量わずか約280g(。3)。ジムや旅行などでも手軽に持ち運べます。 。1:2026年5月、メーカー高速ブラシレスDCモーター搭載ドライヤーにおいて 。2:メーカーI字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較 。3:電源コードを除く本体質量 。同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して、約28%小型化(。1)した高さ約220mmのコンパクトサイズ。平均的な折りたたみ傘(。2)よりも小さく、スリムなI字型なので、バッグにもスマートに収納できてかさばりません。 。1:メーカーI字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較 。2:標準的な3段タイプの折りたたみ傘相当 。高速ブラシレスDCモーターを搭載し、コンパクトながらパワフルな風で、髪を根元からすばやく乾かします。モーターに摩耗するパーツがないので、長寿命1,000時間(。)で長く安心して使えます。 。モーター単体での仕様 。ノズルを短くして無駄を省いたI字型のボディで、頭部周りでも使いやすくしっかり乾かせます。モーターをグリップに内蔵した重心バランスの良い形状なので、ドライヤーを振る際に手首の負荷を軽減します。 。好みの温度を選べる、HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードを搭載し、温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。AUTOモードは温風と冷風を自動で切り替え、髪への熱ダメージを抑制しながらやさしく乾かします。 。放出イオン量約1,000万個/cm3以上(。)のマイナスイオンが、髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。出し入れが簡単な巾着型ポーチ付きで、コードもすっきり収納できます。バッグの中で散らからず、持ち運びにも便利です。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 。インテリアと調和する落ち着いたカラーリングのベージュをご用意。やわらかく上品なマット質感とミニマルなシルエットが美しいデザインです。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様【折りたたみ】×付属品ポーチ使用方法【海外使用】×ベージュ質量(g)約385(本体のみ 電源コード含む)、約280(電源コード含まない)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)約1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 TURBO-HIGH使用時)風量(m3/min)0.83(JIS規格 TURBO使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)76×62×220(本体のみ)イオンマイナスイオンプラグ【ラク抜きプラグ】○保証期間1年間
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-NC ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-NCノーブランド
13,980税込15,378
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■ミノルタ■CD220/CD230■東芝■HOMELAND TD200KサイズB4適合機種メーカーミノルタ、東芝適合純正型番【ミノルタ】 CDM-B4 NCII、【東芝】 CX200B4
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 カラーノーブランド
6,998税込7,698
1ケース(600mL×5本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport N100/N200/N300/JP1300/JP1350/Satelio LT B300■エディシス■ED200/ED300/EM2230/EM2231■ミノルタ■CD220/CD230/CD330/CD5300/CD5310■東芝■TD200K/TD300■ホリイ■CX250/CX251適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
タフソケットビットDX マキタタフソケットビットDXマキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ 馬印レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ馬印
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
レーザー罫引なので罫線が半永久的に消えません。 書いた情報が引き立つ0.4mm幅の罫線です。 安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付きオリジナルアルミ枠です。 板面は表面硬度が高く、繰り返し書き消しできるホーローホワイトボードです。 両面回転仕様で片面がレーザー罫引工程表、もう片面は無地でミーティングボードとしてもご使用いただけます。
付属品イレーザー1個、マーカー(黒、赤)各1本、マグネット2個材質枠部・粉受/アルミニウム種類脚付・罫線文字カットシート貼り材質(表面)ホーローホワイトボード繰り返し・詰め替え対応
巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は82μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-61
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
189,800税込208,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は4.7μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.95A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:73mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6958-54
巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
939税込1,033
1セット(5個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は680μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:210mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.87Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-38
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
"td0220" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷