ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ
柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。
用途
柱上作業用。
仕様
ワークポジショニング用器具。直径16mmのナイロンロープ採用。
ベルト
ロープ金具付き
ランヤード(直径)(Φmm)
16
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06154561
WP-TD-527R-JAN-BP
2100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06161421
WP-TD-527-LY220-JAN-BX
2200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください