カテゴリ

  • 保管用品(29)
    • バックルコンテナ(13)
    • 車載タイプ(3)
    • メッシュコンテナ(1)
  • オフィス家具(300)
    • クローゼット・押入れチェスト(83)
    • 収納ボックス(15)
  • 事務用品(5)
    • レタートレー(1)
  • パソコン/周辺機器(15)
    • メディア収納用品(6)
  • 科学研究・開発用品(271)
  • 機構部品(212)
  • 厨房用品(210)
  • バイク部品(130)
  • 物流用品(89)
  • 卓上消耗品(85)
  • 作業工具(83)
  • 建築金物(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 防災用品(55)
  • 日用品(51)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 研磨材(41)
  • 制御機器(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • 空調・電設資材(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 自動車純正部品(25)
  • 溶接用品(24)
  • 測定用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 医療(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 電気材料(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 農業機械(15)
  • 縫製用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 清掃用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業服(8)
  • 安全標識(7)
  • 家電(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外寸法・高さ(mm)
100~150未満・150~200未満・200~250未満・250~300未満・300~350未満・350~400未満・400~500未満・500~600未満
外寸法・奥行(mm)
200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・900~1000未満
外寸法・幅(mm)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・800~900未満
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
スタッキング
コンテナ種類
ベタ目・メッシュ
ブランド
モノタロウ・TENMA(天馬)・マクセル・天満紙器・イトーキ・旭産業(点検窓)・BODIS (ボディス)・CKD・椿本バルクシステム・雅・エスコ・オオイ金属・PFERD 馬印・Mr Quick・Tenmars・水本機械製作所・福井クラフト・トヨタ・TAKIGEN(タキゲン)・オーエッチ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tenma」の検索結果

2,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ千枚通し アルミ柄 ステンレス針モノタロウ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(100件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)
点検ハンマ KTC点検ハンマKTC(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
軽自動車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーライト 260ml スズキ機工軽自動車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーライト 260mlスズキ機工(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン軽自動車専用エンジンオイル添加剤用。トラスコ品番268-1225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
ベル 自転車用 ハンマー式 モノタロウベル 自転車用 ハンマー式モノタロウ(35件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用適合径(Φmm)19~32材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)35質量(g)20
アルミ柄千枚通しステン針 SK11アルミ柄千枚通しステン針SK11(19件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
ステンハンマー皮すき 大塚刷毛製造ステンハンマー皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
材質(刃)ステンレス材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(40件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリー手の平幅(cm)約9.5グリーン全長(cm)約24.5中指長(cm)約8.2タイプ背抜きタイプ材質純綿材質(すべり止め)天然ゴムラテックストラスコ品番785-5150入数(双)1機能防振ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーセブン 330ml スズキ機工ガソリン車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーセブン 330mlスズキ機工(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン自動車専用エンジンオイル添加剤として。トラスコ品番253-1169危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
難燃丸天溶接帽子(ツバ短) HONO難燃丸天溶接帽子(ツバ短)HONO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/耐熱/制電性
ガラスケレンステンレス三枚刃 替刃 ナルビーガラスケレンステンレス三枚刃 替刃ナルビー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(20枚)
当日出荷
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120材質ステンレス鋼
ステンレス粉末用ロート ケニスステンレス粉末用ロートケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ステンレスハンマーへら TRUSCOステンレスハンマーへらTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 標準タイプ椿本バルクシステム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
ステンレス太線丸焼網 エムテートリマツステンレス太線丸焼網エムテートリマツ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状枠寸法4mm
ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)土牛(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
リングが可動式腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60寸法(mm)(ベルト通し)40×85材質SUS401
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)16全長L(mm)420主な用途機械機器や車輌の点検規格1/2(0.5)ポンド質量(g)280寸法A(mm)111寸法D(mm)16トラスコ品番818-8698
AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアスAZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ)アゼアス(7件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
修理・点検標識(両面) マグネット ユニット修理・点検標識(両面) マグネットユニット(2件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80厚さ(mm)0.9取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)質量(g)43材質ゴムマグネット
ダイヤモンドディスク マツモト機械ダイヤモンドディスクマツモト機械
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60ムラタ溶研
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
スナップピン・松葉ピン(ステンレス) TRUSCOスナップピン・松葉ピン(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1セット(40個)ほか
当日出荷
脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(ステンレス線巻) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(ステンレス線巻)岩崎製作所
7,498税込8,248
1本
当日出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部はステンレス線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
修理点検マグネット標識 ユニット修理点検マグネット標識ユニット(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ゴムマグネット
ステン皮スキY型斜ハンマー付 富田刃物ステン皮スキY型斜ハンマー付富田刃物(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
刃幅(mm)63材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC55°)全長(mm)223幅(mm)63材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具)ナベヤ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業寒天(粉末)(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(250g)
当日出荷
名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9002-18-0
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンハンマーヘッド皮スキ Y型65mm KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンハンマーヘッド皮スキ Y型65mmKLASS(クラス/旧:極東産機)
929税込1,022
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、金槌で叩くことの出来る金具付直型スクレーパーです。
刃幅(mm)65材質ステンレス全長(mm)195
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(11件のレビュー)
679税込747
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリーグリーン材質(すべり止め)天然ゴムラテックス全長(cm)約25中指長(cm)約7.6手の平幅(cm)約10タイプ転写タイプトラスコ品番785-5168材質綿、ポリエステル入数(双)1機能防振ゲージ数7
点検ハンマー用落下防止コード オーエッチ工業点検ハンマー用落下防止コードオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別その他オプション全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン皮スキハンマー付 富田刃物ステン皮スキハンマー付富田刃物(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃幅(mm)75材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC53°)全長(mm)245幅(mm)75材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
高齢運転者マーク 吸盤・マグネット(各1枚) 東洋マーク製作所高齢運転者マーク 吸盤・マグネット(各1枚)東洋マーク製作所
769税込846
1袋(2枚)
当日出荷
タイプ吸盤、マグネット仕様反射
点検ハンマー 須佐製作所点検ハンマー須佐製作所
1,698税込1,868
1個(1本)
当日出荷
用途ねじのゆるみや、モルタル現場・金属の融合部の亀裂の検査、また、各種音響検査をする際に材質ヘッド:工具鋼 柄:グラスファイバー グリップ:ゴムシルバー/レッド/ブラック質量(g)211寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:233×100×21、ヘッド:21×100×23
ステンレス千枚通し TRUSCOステンレス千枚通しTRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ステンレスの為、錆に強いです。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木
ラフィネ ステンレス製プリン・マフィンカップ パール金属ラフィネ ステンレス製プリン・マフィンカップパール金属
299税込329
1個
当日出荷
品名・タイププリン型食器洗浄機
コンクリート点検ハンマー 土牛コンクリート点検ハンマー土牛(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット+予備バッテリーファミリー・ライフ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)タイプ8点セット+予備バッテリー直径(Φcm)モップパッド:(約)16連続使用時間(分)約60~80バッテリーリチウムイオンバッテリーAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2Aバッテリー電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)2000回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態繰り返し・詰め替え対応
...