カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 学童・教育用品(8)
- 厨房用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(1)

脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283930-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター]¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から9日以内出荷密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
発泡ウレタン HTーFoam250Blue
ヘルメチック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻
ヘルメチック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性![三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318977-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ
日東電工[モーター]¥37,980税込¥41,7781個17日以内出荷フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ出力(kW)0.4取付方式フランジ取付電圧(V)200電源三相外被構造全閉外扇型極数(P)4
スミロン2250スプレーPFOAフリー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(240mL)当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817色白質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー
アーステック¥3,998税込¥4,3981本(350mL×1本)当日出荷「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。 摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。 超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。 金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。 低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。 ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして 各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆 機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等 クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等 エアツール等、作業工具の保守メンテナンス 遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等 組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として成分合成油、油、噴射剤(LPG)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)動粘度 at40℃9.5引火点(℃)95摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤
モトユキ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。用途ステンレス切断用補助剤。 紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。 プラスチック、ゴムなどの離型剤。色白容量(mL)240使用温度(℃)(目安)≦+250主成分PTFE、溶剤、噴射剤(DME)適合材ステンレス硬化条件常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
B-nat ロールケーキ型
貝印¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。 型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。幅(mm)300高さ(mm)25奥行(mm)220本体質量(g)255
B-nat 底取式タルト型
貝印¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。 型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。 焼きあがった生地を手早く取り出せる、底取れタイプのタルト型です。パイやキッシュなども作れます。直径(Φmm)192高さ(mm)22本体質量(g)137
B-nat スリムパウンド型
貝印¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。 型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。 パウンドケーキだけでなく、食パンやミートローフなどの料理を作るのにもぴったりなパウンド型です。幅(mm)170高さ(mm)60奥行(mm)78本体質量(g)126
B-nat ホールケーキ型
貝印¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。 型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。 定番のホールケーキ型。 スポンジケーキはもちろん、チーズケーキやガトーショコラなど様々なケーキが作れます。


プーマ Vコートバルク スニーカー
PUMA¥4,898税込¥5,3881足6日以内出荷ブランドを象徴するディテールをアクセントに効かせたスポーティかつミニマルなルックスが魅力的なプーマVコートバルクスニーカー。様々なスタイリングに合わせすいデザインなので、オールラウンドで活躍します。SoftFoam+クッションインソールや、グリップ力の高いラバーソールが叶える安定感のある履き心地も見逃せないポイント。デイリーユースにおすすめの1足です。


プーマ Vコートバルク EB スニーカー
PUMA¥4,898税込¥5,3881足6日以内出荷ワントーンでまとめたミニマルなルックスのプーマVコートバルクEBスニーカー。さり気なくブランドらしさをアピールするディテールが程よいアクセントになっています。様々なスタイリングにマッチするノームコアなデザインは、デイリーのオールラウンダーとして大活躍。SoftFoam+クッションインソールや、グリップ力の高いラバーソールが叶える安定感のある履き心地も見逃せません。仕様ローカット、シューレース、クォーターパネルにブランドロゴプリント、シュータンにブランドロゴラベル、サイドにフォームストリップ材質人工皮革+合成繊維、ゴム底質量(g)約345(27cm)


プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR
PUMA¥5,898税込¥6,4881足6日以内出荷Dasher Liteシューズがあれば動き回るのは簡単です。SLIPTECH構造により、素早い着脱が可能になり、数秒での外出が実現します。SOFTFOAM+の快適さとPUMALiteのクッションが、次の冒険の際にも心地よさを保ちます。仕様幅/レギュラー丈、つま先のタイプ/ラウンドトゥ、ファスナー/ゴムフィット、ヒールタイプ/フラットヒール、PUMA Youth/8才から16歳のお子様にお勧めです材質合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底性別ジュニア
プーマ リバウンド V6 ロウ
PUMA¥6,898税込¥7,5881足6日以内出荷バスケットボールにインスパイアされたリバウンド V6ロウが登場。つま先の通気性を高めるパーフォレーション加工、インソールにはSoftFoam+を使用し、快適な履き心地を実現。ソールにはラバーを使用しておりグリップ力が高く、歩きやすい仕様になっています。カジュアルコーデに取り入れやすいおすすめのアイテムです。仕様アッパーにタンブルレザー調の素材、二重構造のアイレット、つま先に通気性を高めるパーフォレーション加工、ラバーミッドソール、ラバーアウトソール材質人工皮革+合成繊維、ゴム底性別ユニセックス
SparkFun Qwiic Cable Kit
SPARKFUN¥3,898税込¥4,2881個33日以内出荷。Description。The SparkFun Qwiic Connect System is constantly growing in popularity with makers. So to make it even easier to get started, we've assembled this Qwiic Cable Kit for everyone. If you aren't sure which Qwiic cable to use, this handy box includes all of them allowing you to save a little money and time! It has a little something for everyone.。The SparkFun Qwiic Cable Kit includes 10 cables of various lengths and styles that will get your Qwiic boards connected together, to a development platform, or to a breadboard. Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow with 1mm JST termination.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.アズワン品番67-0424-24
Screw - Phillip Head M3×12mm, 3 pack
SPARKFUN¥309税込¥3401個33日以内出荷Description。These are Philips-head M3 screws. They are 12mm long and come in packs of three. This is the screw size that the MiP robotic Platform and its add-on boards uses. Check below for the associated hardware.アズワン品番67-0425-12
Alligator Clip with Female Header 10 Pack
SPARKFUN¥2,498税込¥2,7481個33日以内出荷。Description。This is a 10-pack of wires that are pre-terminated with an alligator clip on one end and a female header on the other. Alligator clips are a staple item for any workbench or makerspace, and with these cables you will be able to easily incorporate those clips into a breadboard, development platform or anything else to which you would normally be able to attach a hookup wire.。Each alligator clip with female header cable has a wire length of 30cm(that's a little less than 1ft)and a port that easily accepts a standard 0.1" connector.アズワン品番67-0420-45
Alligator Clip with Pigtail 10 Pack
SPARKFUN¥3,198税込¥3,5181個33日以内出荷Description。This is a 10-pack of wires that are pre-terminated with an alligator clip on one end and a hookup pigtail on the other. Alligator clips are a staple item for any workbench or makerspace, and with these cables you will be able to easily incorporate those clips into a breadboard, development platform or anything else to which you would normally be able to attach a hookup wire.。Each alligator clip with pigtail cable has a wire length of 30cm(that's a little less than 1ft)and a male pin that easily inserts into a standard 0.1" connector. Each pack consists of five red cables and five white cables.アズワン品番67-0420-34
Load Cell - 50kg, Disc TAS606
SPARKFUN¥30,980税込¥34,0781個33日以内出荷Description。This single disc load cell(sometimes called a strain gauge)can translate up to 50kg of pressure(force)into an electrical signal. Each load cell is able to measure the electrical resistance that changes in response to, and proportional of, the strain(e.g. pressure or force)applied to the disc. With this gauge you will be able to tell just how heavy an object is, if an object's weight changes over time, or if you simply need to sense the presence of an object by measuring strain or load applied to a surface.。Disc load cells are a bit easier to mount than bar-style load cells, making them more straightforward to implement into a design.。Each load cell is made from an steel-alloy and is capable of reading a capacity of 50kg. These load cells have four strain gauges that are hooked up in a wheatstone bridge formation. The color code on the wiring is as follows:red = E+, green = O+, black = E-, and white = O-. Additionally, these load cells offer an IP66 protection rating.。Get Started with the Load Cell Guide。Features。20mm×11mm, 2000mm Wireアズワン品番67-0426-53
Teensy Arduino Shield Adapter
SPARKFUN¥4,798税込¥5,2781個33日以内出荷Description。The Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!。As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.。While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in the。Documents。section below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.。Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Features。Arduino R3 Interface。Real Time Clock Battery。JST Battery Connector。Barrel Jack。I2C Jumpers。ICSP Header。DAC Pin Headerアズワン品番67-0424-36
ArduinoMega 2560 R3
SPARKFUN¥18,980税込¥20,8781個33日以内出荷。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speedアズワン品番67-0349-13
SparkFun RedBoard Artemis
SPARKFUN¥8,198税込¥9,0181個33日以内出荷。Description。Think of the RedBoard Artemis as just another Arduino... That has BLE. And one megabyte of flash. And runs at less than 1mA. Oh, and it can run TensorFlow models. Ya, that too. The RedBoard Artemis takes the incredibly powerful Artemis module from SparkFun and wraps it up in an easy to use and familiar Uno footprint. We've written an Arduino core from scratch to make programming the Artemis as familiar as。Serial.begin(9600)。. Time-to-first-blink is less than five minutes.。The RedBoard Artemis has the improved power conditioning and USB to serial that we've refined over the years on our RedBoard line of products. A modern USB-C connector makes programming easy. A Qwiic connector makes I2C easy. The RedBoard Artemis is fully compatible with SparkFun's Arduino core and can be programmed easily under the Arduino IDE. We've exposed the JTAG connector for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. We've added a digital MEMS microphone for folks wanting to experiment with always-on voice commands with TensorFlow and machine learning. We've even added a convenient jumper to measure current consumption for low power testing.。With 1MB flash and 384k RAM you'll have plenty of room for your sketches. The on-board Artemis module runs at 48MHz with a 96MHz turbo mode available and with Bluetooth to boot!。The SparkFun RedBoard Artemis is a great platform to 'kick the tires' of this amazing module. If you're interesting in testing out the full capabilities of the SparkFun Artemis module or if you're looking for more compact solution, be sure to checkout our ATP and Nano versions of the Artemis line.。Get Started With the SparkFun Artemis RedBoard Guide。Features。Arduino Uno R3 Footprint。1M Flash / 384k RAM。48MHz / 96MHz turbo available。24 GPIO - all interrupt capable。21 PWM channels。Built in BLE radio。10 ADC channels with 14-bit precision。2 UARTs。6 I2C buses。4 SPI buses。PDM Interface。I2S Interface。Qwiic Connectorアズワン品番67-0422-82
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283930-240328-02.jpg)




![三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318977-260618-02.jpg)