カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-105」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • MAGデジタル温度湿度計 ノア精密

    MAGデジタル温度湿度計

    ノア精密(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    4項目でお部屋の環境の目安を表示。数値が一目瞭然の大きく見やすい表示。割れにくく美しい前面アクリル樹脂加工。掛けて使うことも、スタンドで使用して置いて使うこともでき様々な場所でお使い頂ける
    電源単4形アルカリ乾電池2本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)120×99×23本体質量(g)130プローブなし温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電源電池式使用電池単4形アルカリ乾電池×2(推奨)設置方法置掛兼用設置方式卓上、壁掛けアズワン品番64-8887-09温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~95校正証明書なし
  • BTH タップホルダー ビックス

    BTH タップホルダー

    ビックス
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(5本)
    当日出荷から36日以内出荷
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • ペッテンコーヘル水温計のみ 東亜計器

    ペッテンコーヘル水温計のみ

    東亜計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • ペッテンコーヘル水温計ケースセット 東亜計器

    ペッテンコーヘル水温計ケースセット

    東亜計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-55 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-55

    東京発条製作所
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)22.31自由長(mm)55外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • コレットホルダ MSTコーポレーション

    コレットホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コレットホルダ高速仕様 MSTコーポレーション

    コレットホルダ高速仕様

    MSTコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-50 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-50

    東京発条製作所
    ¥329税込¥362
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)24.54自由長(mm)50外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • サーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサ

    エスペックミック
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイ

    ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)

    カナイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
    用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
  • ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイ

    ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)

    カナイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
    付属品YS-N45×18~24本材質JIS G 3302 SGHC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
  • 金属サイディング用水切55用入隅キャップ 旭トステム外装

    金属サイディング用水切55用入隅キャップ

    旭トステム外装
    ¥929税込¥1,022
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    材質樹脂製
  • コレットホルダ 高速仕様 MSTコーポレーション

    コレットホルダ 高速仕様

    MSTコーポレーション
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
  • コレットホルダスキマナット MSTコーポレーション

    コレットホルダスキマナット

    MSTコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • スキマナット/クーラント MSTコーポレーション

    スキマナット/クーラント

    MSTコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    コレットホルダ用
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • (QA105)BRACKET-5TH 三菱ふそう

    (QA105)BRACKET-5TH

    三菱ふそう
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 T2M-105-01-L-D-TH SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 T2M-105-01-L-D-TH

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: T2M●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●Samtec T2M シリーズヘッダは、 10 ピンコンタクト Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

    HORN
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート
  • ツバ出し・カッターセット スーパーツール

    ツバ出し・カッターセット

    スーパーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1235セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg)2.2質量(kg/セット)2.2適合管外径(Φmm)13、20
  • フラット照明 CCS(シーシーエス)

    フラット照明

    CCS(シーシーエス)
    ¥233,858~税込¥257,244~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高輝度タイプ
    付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
  • 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • プレート YTH-40052-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート YTH-40052-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~

    HORN
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(2個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • 連結金具(引棒部) TOTO

    連結金具(引棒部)

    TOTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    連結金具(引棒部)
  • 発電ユニット TOTO

    発電ユニット

    TOTO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

    開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

    三菱電機(41件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式
  • COVER,THRO*NH-105    53141961010ZA ホンダ

    COVER,THRO*NH-105 53141961010ZA

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,THROT*NH-105    53142961000ZA ホンダ

    CASE,THROT*NH-105 53142961000ZA

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • THROTTLE/C*NH-105    53141961000ZA ホンダ

    THROTTLE/C*NH-105 53141961000ZA

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズSHF端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート