カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 農業機械(58)
  • オフィス家具(30)
  • 機構部品(28)
  • バイク純正部品(25)
  • 切削工具(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(16)
  • 厨房用品(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th18」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-70 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-70

    東京発条製作所
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)56.42自由長(mm)70外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-25 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-25

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)157.96自由長(mm)25外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-40

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)98.73自由長(mm)40外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-45 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-45

    東京発条製作所
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)87.76自由長(mm)45外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-60

    東京発条製作所
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)65.82自由長(mm)60外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-55 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-55

    東京発条製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)71.8自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-30 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-30

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)131.64自由長(mm)30外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-100 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-100

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)39.49自由長(mm)100外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-125 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-125

    東京発条製作所
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)31.59自由長(mm)125外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • TH18-8ケーキトング 樋口製作所

    TH18-8ケーキトング

    樋口製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)180材質18-0ステンレス質量(g)70TKG品番9-0497-1301TKG品番(2017)6-0440-1301
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-75

    東京発条製作所
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)52.65自由長(mm)75外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-65

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)60.75自由長(mm)65外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-35 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-35

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)112.83自由長(mm)35外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-80

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)49.36自由長(mm)80外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-90 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-90

    東京発条製作所
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)43.88自由長(mm)90外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • スチール平板 光

    スチール平板

    (12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • 強力ばね重荷重 TH 外径18mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径18mm

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)9外径(Φmm)18最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • ジズライザープロ 北村製作所

    ジズライザープロ

    北村製作所(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • TH 18-0 アイストング EBM(江部松商事)

    TH 18-0 アイストング

    EBM(江部松商事)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプアイストング
  • TH 18-8 アイストング EBM(江部松商事)

    TH 18-8 アイストング

    EBM(江部松商事)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)170種別無地 全長170品名・タイプアイストングEBM品番1886100
  • TH 18-8 ケーキトング EBM(江部松商事)

    TH 18-8 ケーキトング

    EBM(江部松商事)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)180EBM品番705200
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • TH 18-0 アイストング バラ模様 EBM(江部松商事)

    TH 18-0 アイストング バラ模様

    EBM(江部松商事)
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)145種別全長145品名・タイプアイストングEBM品番1885100
  • TH 18-8 アイストング 棒型 EBM(江部松商事)

    TH 18-8 アイストング 棒型

    EBM(江部松商事)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)145種別上物 小品名・タイプアイストングEBM品番4878300
  • フリーロールアジャスター ACE(エース)

    フリーロールアジャスター

    ACE(エース)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
    用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
  • 極匠 ハンマー差し リングタイプ ベストツール

    極匠 ハンマー差し リングタイプ

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
    材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
  • TH 18-0 アイストング ストレート EBM(江部松商事)

    TH 18-0 アイストング ストレート

    EBM(江部松商事)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150種別全長150品名・タイプアイストングEBM品番1885500
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートチューブホルダー

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
    用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。有効深さ(mm)18材質(本体)炭素鋼切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • 両手すり付きトラック昇降はしご アルミス

    両手すり付きトラック昇降はしご

    アルミス
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    用途トラック荷台のアオリに設置して使用する専用はしごです。材質アルミ合金全幅(mm)約550耐荷重(kg)約100
  • ナット TOTO

    ナット

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 袋ナット TOTO

    袋ナット

    TOTO
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TH 18-0 ニュー爪型 アイストング EBM(江部松商事)

    TH 18-0 ニュー爪型 アイストング

    EBM(江部松商事)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)175種別全長175品名・タイプアイストングEBM品番1885600
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸シンブル イワブチ

    丸シンブル

    イワブチ
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷