カテゴリ
- バイク純正部品(28)
- オフィス家具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- FPC(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KSフィルター(1)
- SK11(1)
- SMC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TOTO(6)
- イスカル(1)
- エスペックミック(1)
- カクケイ(1)
- ニシキ工業(8)
- ホンダ(28)
- マーテック(1)
- リガルジョイント(2)
- 十川産業(2)
- 多摩電子(2)
- 小倉クラッチ(1)
- 聖和精機(1)
エコロジープロダクト

フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥9,498税込¥10,4481個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ホワイト定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
スタンダードタイプ張力検出器
小倉クラッチ¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷換算や校正作業が不要で、設置が容易です。専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。堅牢でメンテナンスフリーです。高精度ながら低コストです。仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。用途フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。仕様検出ローラ変位置:最大1.3mm、被検出物速度:0~500m/分(被検出物の物性制限される場合があります)機能張力検出RoHS指令(10物質対応)対応応答性20Hz以上
”MEGAタッチ” ステンレス製
十川産業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
”MEGAタッチ” 真鍮製
十川産業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
ハードチャック
聖和精機¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!。把握力は従来の3~5倍を実現。独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます。剛性重視の厚肉構造。抜群の操作性
超高圧洗浄機 ジャイアント
マーテック¥3,198,000税込¥3,517,8001台翌日出荷集中操作パネルにより操作がラクです。前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備しています。燃焼効率が高いグリーンボイラーを搭載しています。CO2排出量18%削減(メーカー比)燃料消費量18%削減(メーカー比)用途仮設足場のモルタル・塗料の剥離に。材質ステンレスとポリエチレン樹脂幅(mm)1200高さ(mm)1152奥行(mm)728電源(V)三相200電源三相200V温度(℃)最高吐出:140給水方式水道直結/自吸式RoHS指令(10物質対応)対応吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)16
ミルスレッド チップ MTH-BSPT
イスカル¥53,980税込¥59,3781箱(2個)4日以内出荷ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番422-7043材質IC908ピッチ(mm)2.309適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグテーブル
ニシキ工業¥359,800税込¥395,7801台18日以内出荷ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産の高級テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥339,800税込¥373,7801台18日以内出荷スマートで安定性のある細く平らなデザインが特徴的です。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥339,800税込¥373,7801台18日以内出荷スマートで安定性のある細く平らなデザインが特徴的です。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥359,800税込¥395,7801台18日以内出荷ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産の高級テーブルの為、安心設計です。 抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥399,800税込¥439,7801台18日以内出荷スマートで安定性のある細く平らなデザインが特徴的です。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥399,800税込¥439,7801台18日以内出荷スマートで安定性のある細く平らなデザインが特徴的です。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥399,800税込¥439,7801台18日以内出荷ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産の高級テーブルの為、安心設計です。 抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥399,800税込¥439,7801台18日以内出荷ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産の高級テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
スパークプラグ No.19
SK11¥669税込¥7361個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら