カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 機構部品(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)

「tha型」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業

    IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防水色(ブッシュ)ゴム:グリーン
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • 防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ABSボックス GAシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    ¥1,988~税込¥2,187~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 中継端子ボックス モノタロウ

    中継端子ボックス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
    用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)-40~75保護構造IP66定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.5(単線)耐電圧(V)10K販売区分業務用
  • 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ タカチ電機工業
    グレー
    ブラック

    防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(79件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • BOXTCシリーズ 東洋技研

    BOXTCシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
    用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)色5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15端子ねじM3×8L適合電線(mm2)(最大)1.25保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台有色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • 切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1 TOTO

    切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    当日出荷
    色ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
  • シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ タカチ電機工業

    シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO

    木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット

    TRUSCO
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(5本)
    当日出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
  • 平面ラッチTHA-433 栃木屋

    平面ラッチTHA-433

    栃木屋
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(5P) 栃木屋

    平面ラッチ(5P)

    栃木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質BSBM質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面インジケーターハンドル 栃木屋

    平面インジケーターハンドル

    栃木屋
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等質量(g)423最大回転角度(°)(キー)180材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色キー番号M345RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面インジケーターハンドル 栃木屋

    平面インジケーターハンドル

    栃木屋
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
    用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
  • 平面ラッチ(2P)(保持型) 栃木屋

    平面ラッチ(2P)(保持型)

    栃木屋
    ¥5,980税込¥6,578
    1個
    7日以内出荷
    ロッドの使用で2 点ロックが可能な平面ハンドルです。アーム” 引き込み状態” 及び” 飛び出し状態” のそれぞれの状態を保持します。ロッドが施錠位置に勝手に戻ることがありません。ハンドルとアームは連動して動きます。ロッドの状態は、ハンドルの状態で一目で識別できます。取付面からの突起の少ないフラッシュタイプで左右兼用型です。THA-433-F(固定型)を併用することにより、観音開き(両開き)用としてもご使用になれます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等適合板厚(mm)最大0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠(非連動型) 栃木屋

    ラッチ錠(非連動型)

    栃木屋
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット材質亜鉛タイプラッチ型RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
  • ステンレスパワーグリップ 栃木屋

    ステンレスパワーグリップ

    栃木屋
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    半導体製造装置の規格であるSEMI規格S8-0218(セクション6.7.1)。「取っ手型ハンドル」に適合しています。【THA-476SUS-160は、SEMI規格S8-0218付属書3(APPENDIX3)に適合】。ねじの脱落や紛失防止の対策には、ねじ用抜け止めワッシャーを使用してください。
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、表取付型、裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0218(セクション6.7.1)
  • フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル(防水型)

    栃木屋
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    14日以内出荷
    指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)適合板厚(mm)t0.8~t2.3材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応