カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tha1-1」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U型取手(小) 栃木屋U型取手(小)栃木屋(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器等ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量アルミツールホルダー TAKAGI(高儀)超軽量アルミツールホルダーTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ハンマー・バール等の保持に
用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
THSトメワアナヨウ( JIS 大阪魂THSトメワアナヨウ( JIS大阪魂
40,134税込44,147
1袋(50個)
3日以内出荷
角型トランク取手 栃木屋角型トランク取手栃木屋
639税込703
1個
4日以内出荷
トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
U型取手 栃木屋U型取手栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)23タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)87垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
描くための準備はすべてこの1台に。必要なのは、描きたい気持ちだけ。Wacom MoivnkPad 11はAndroid搭載のワコムのポータブルパッド。プロクリエイターの信頼を得るWacom Pro Pen 3を採用し、いつでもどこでも、描きたい気持ちの一番近くでその瞬間を逃さないデジタル画板です。
質量(g)588外形寸法(mm)266×182×7表示部11.45型読取(mm)243×159メモリー容量8GBOSAndroid 14Bluetooth5.2搭載ストレージ128GB
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
49,980税込54,978
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル湿度設定範囲(%RH)~25
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン(1件のレビュー)
51,900税込57,090
1台
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーター(遮光タイプ)アズワン(1件のレビュー)
61,900税込68,090
1個
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UVオートドライデシケーター アズワンUVオートドライデシケーターアズワン
84,600税込93,060
1台
当日出荷から12日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタルアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
仕様オートドライタイプ付属品棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30サービス分類レンタル
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様【チャンネル数】温度1ch、湿度1ch【精度】温度/±0.5℃、湿度/±5%RH【表示】測定値、電池残量、その他【記録データ】8000×2ch【記録間隔】15通り【記録モード】endless/onetime【警報の確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ【電源】単3乾電池×2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE【本体動作環境】温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと【大きさ】H58mm×W78mm×D26mm【防水性】なし【電池寿命】約10日~1年半【付属品】温湿度センサー(THA-3001)×1本温度測定範囲(℃)0~55測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)10~95(RH)インターフェース有線LAN、USBアズワン品番61-8493-80-23校正証明書特急校正
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷
樹脂ハンドル(セット品) 栃木屋樹脂ハンドル(セット品)栃木屋
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズアズワン
62,300税込68,530
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付アズワン
74,000税込81,400
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)
ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付アズワン
74,000税込81,400
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-57校正証明書一般校正(中国語)
ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付アズワン
71,500税込78,650
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6071-11-20校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付アズワン
65,100税込71,610
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)285×275×485電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30アズワン品番1-5486-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付アズワン
73,500税込80,850
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 校正証明書付アズワン
71,000税込78,100
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付アズワン
73,500税込80,850
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付アズワン
67,600税込74,360
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付アズワン
67,600税込74,360
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付アズワン
70,200税込77,220
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)485×275×285棚板数(枚)2電源コード(m)2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル外寸法(mm)530×345×335※除湿ユニット含むアズワン品番1-5487-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30校正証明書一般校正
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
64,800税込71,280
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
96,000税込105,600
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)5.4電源(V)AC100 50/60Hz内寸法(mm)485×275×285棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(除湿ユニット含む)除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
64,800税込71,280
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
93,600税込102,960
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
96,100税込105,710
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
98,500税込108,350
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
98,500税込108,350
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
96,100税込105,710
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
ロックハンドル 栃木屋ロックハンドル栃木屋
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(THA-317用) 栃木屋パッキン(THA-317用)栃木屋
389税込428
1個
14日以内出荷
適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N)材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
オートドライグローブボックス アズワンオートドライグローブボックスアズワン
399,000税込438,900
1個
32日以内出荷から33日以内出荷
仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz