9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋角型トランク取手
エコ商品
トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等 材質SWRM、SPCC、BSW、C5210 部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ 表面処理- 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋U型取手
エコ商品
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)23 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)87 垂直許容荷重(N[kgf])1177(120) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ロックハンドル
エコ商品
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき 質量(g)94 適合板厚(mm)0.5~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

栃木屋防水ハンドル
エコ商品
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

栃木屋パッキン(THA-317用)
エコ商品
適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N) 材質/処理EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
14日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル(セット品)
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)596.5 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード