カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(917)
    • マウス(4)
    • PCバッグ/キャリングバッグ(159)
    • 中古パソコン/中古タブレット(3)
    • 液晶フィルター(611)
    • ノートPC関連アクセサリ(4)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(14)
    • ノートPC(2)
    • ケーブル(25)
    • USBハブ(4)
    • 有線LANアダプタ(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「thinkpad」の検索結果

923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Bluetooth サイレントマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kgレノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
仕様テンキーあり質量(kg)約2.0型番ThinkPad L580メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ThinkPad 14インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 14インチ スリーブケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
ThinkPad プロフェッショナルスリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナルスリーブケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
ThinkPad Pen Pro-10 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Pen Pro-10レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
ThinkPad 13インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 13インチ スリーブケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
ThinkPad X13 Gen 6 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad X13 Gen 6レノボ・ジャパン(Lenovo)
469,800税込516,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●VCCI:対応●WWAN:4G LTE-Advanced 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.92kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10、400nit)、光沢なし、ブルーライト軽減●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第2世代 Core Ultra 5 225U●メインメモリ(標準):32GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:nanoSIM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)本体質量(g)989最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax/beオフィスソフトなし
ThinkPad USB4 ドック 5000 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB4 ドック 5000レノボ・ジャパン(Lenovo)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱された300W ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
ThinkPad エグゼクティブ 16インチバックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エグゼクティブ 16インチバックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
ネイビー対応インチサイズ16インチ
ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌日出荷
ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
ThinkPad USB Type-Cマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-Cマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,098税込2,308
1台
3日以内出荷
ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500レノボ・ジャパン(Lenovo)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ThinkPad USB4 スマートドック 5500 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB4 スマートドック 5500レノボ・ジャパン(Lenovo)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ThinkPad 15インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 15インチ スリーブケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
仕様伸縮可能なハンドル付材質100%ポリエステル素材(外面はブラック ネオプレン、内側にグレーライニングを採用)ブラック質量(g)359寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)396×275×35対応インチサイズ15インチ以下
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材ブラック本体質量(g)530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290対応インチサイズ16インチ以下
ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリーレノボ・ジャパン(Lenovo)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9)レノボ・ジャパン(Lenovo)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,798税込9,678
1台
翌日出荷
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1式
翌日出荷
RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500レノボ・ジャパン(Lenovo)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ThinkPad X12 Detachable G2 プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad X12 Detachable G2 プライバシーフィルターレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,298税込9,128
1台
翌日出荷
適合機種ThinkPad X12 Detachable G2のぞき見防止有り
ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,998税込8,798
1台
欠品中
Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X13) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X13)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合機種ThinkPad X13厚さ(mm)0.29表面処理光沢あり/光沢なし(リバーシブル)透過率(%)85動作温度、湿度範囲-30~65℃/95%以下視認角度(°)正面60対応インチサイズ13.3タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
ThinkPad P14s Gen 5 Intel プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad P14s Gen 5 Intel プライバシーフィルターレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANありレノボ・ジャパン(Lenovo)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラあり / 無線LANあり質量(kg)1.18型番中古パソコンLenovo ThinkPad X390メモリー容量8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 10世代画面サイズ13.3インチOSWindows11 ProSSD256GB
ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 プライバシーフィルターレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,298税込10,228
1台
翌日出荷
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 プライバシーフィルターレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラありレノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり質量(kg)約2型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570保証期間1年間使用CPUCorei7-7500U第7世代記憶容量(GB)SSD256GB画面サイズ15.6(インチ)OSWindows10 Pro容量(GB)8光学ドライブDVDスーパーマルチ無線LANあり
Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Yoga) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Yoga)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特長。・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Lenovo シリーズ)。 ThinkPad Xシリーズ。X13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)。X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel)。 ThinkPad X1シリーズ。X1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)。X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel)。 ThinkPad Tシリーズ。T14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)。T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)。T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD)。 ThinkPad Pシリーズ。P14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)。P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)。P1 Gen 7 (16型 Intel)。 ThinkPad Lシリーズ。L13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)。L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)。L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD。 ThinkPad Eシリーズ。E16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMD。E14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel)。 ThinkBook。ThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)。ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel)。 Lenovo Vシリーズ。V15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
...