ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック
- 仕様
- ●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱されている90WACアダプター
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応StarTech.com税込¥58,278¥52,980
ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & WindowsStarTech.com税込¥27,478¥24,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-C + 3x USB-A/イーサネット/SD microSDカードリーダー/Dell HP LenovoノートPC対応StarTech.com税込¥10,998¥9,998
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 3x USB-C/LAN/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-CハブStarTech.com税込¥13,178¥11,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A+1x USB-C/2.5GbE LAN/SDカードスロット/ドッキングステーションStarTech.com税込¥10,448¥9,498
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーションStarTech.com税込¥15,378¥13,980
マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応StarTech.com税込¥21,978¥19,980カテゴリ



















