カテゴリ

  • 溶接用品(16)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「tig 5356」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A5356 日軽産業アルミTIG棒 A5356日軽産業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A5356) 富山住友電工アルミTIG溶加棒(A5356)富山住友電工
29,980税込32,978
1セット(10kg)
4日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色黄緑
アルミTIG棒 A5356 タセトアルミTIG棒 A5356タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
5,490税込6,039
1本(2.5kg)ほか
3日以内出荷
用途二輪車や車両等の溶接
アルミTIG棒 A5356 タセトアルミTIG棒 A5356タセト
18,980税込20,878
1箱(5kg)
4日以内出荷
成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウTIG溶接棒 軟鋼用モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)
当日出荷
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
2,598税込2,858
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途二輪車や車両等の溶接長さ(mm)500種類5356
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼
9,998税込10,998
1箱(5kg)
10日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒径(Φmm)3.2JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT イスカルチップ SPMTイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76寸法d(mm)10.20切刃長さ(mm)10.2寸法S(mm)4.23厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌日出荷
トラスコ品番620-0508
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2特殊電極
26,980税込29,678
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5356-BYAWS規格A5.10 ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
SWITCH,LIGHTING   35300235671 ホンダSWITCH,LIGHTING 35300235671ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKFIt can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machineryThe robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting methodAs part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditionsWhat type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68