カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「timeline」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIMELINE FUTURE パイロット

    TIMELINE FUTURE

    パイロット
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
    材質軸:黄銅+塗装/さや:アルミ+アルマイト/(SEL、TGY、EBN)アルミ+塗装全長(mm)120方式ダブルアクション繰り出し式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38最大径(Φmm)13.4インク色黒先端ボール径(mm)0.7インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
  • TIMELINE PRESENT パイロット

    TIMELINE PRESENT

    パイロット
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。 新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
    材質軸:樹脂/さや:樹脂+塗装全長(mm)121方式ダブルアクション繰り出し式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38最大径(Φmm)14.3インク色黒先端ボール径(mm)0.7インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
  • TIMELINE PAST パイロット

    TIMELINE PAST

    パイロット
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。 新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
    材質軸:樹脂含浸カバ材/さや:アルミ+アルマイト全長(mm)120シリーズタイムライン方式ダブルアクション繰り出し式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38最大径(Φmm)13.5インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • タイムラインゲル パイロット

    タイムラインゲル

    パイロット
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
    全長(mm)120方式ダブルアクション繰り出し式先端ボール径(mm)0.5替芯BLGS-5インクゲルインキ入数1本芯色黒商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯 パイロット

    油性ボールペン替芯

    パイロット(21件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    用途ドクターグリップGスペック等 対応全長(mm)87適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具、ドクターグリップ用単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
  • 油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット

    油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
  • ノック式ボールペン10本 サンノート

    ノック式ボールペン10本

    サンノート(112件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7入数(本)10
  • 油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF) パイロット

    油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)

    パイロット(22件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1本ほか
    当日出荷
    濃く、なめらかに書けるアクロインク
    用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応繰り返し・詰め替え対応
  • カスタム 槐 パイロット

    カスタム 槐

    パイロット
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    3日以内出荷
    縁起の良い「槐」をボディに使用した万年筆
    全長(mm)141シリーズカスタム方式回転繰出し式材質(軸)槐(樹脂含浸加工)最大径(Φmm)14.9インク色黒先端ボール径(mm)1替芯BRFN-30M-B(黒)、BRFN-30EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色色(軸)モクメ商品タイプ本体線の太さ中字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル

    uni(三菱鉛筆)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    クセになる、なめらかな書き味。ジェットストリームの最上位モデル、ジェットストリームプライム。高級感のあるエレガントなフォルムと、回転繰り出し方式を採用し、上質で心地よい操作感を実現。金属ボディの新リフィル搭載。
    インク色黒入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン替芯(BLGS) パイロット

    ゲルインキボールペン替芯(BLGS)

    パイロット
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    用途タイムラインゲル 対応全長(mm)86.8適合本体シリーズ名タイムラインゲル先端ボール径(mm)(最大)6.2インクゲルインキ入数1本商品タイプ替芯線の太さ極細
  • ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ

    ジェルボールペン サラサ 0.5

    ゼブラ(66件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1本
    当日出荷
    ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
    全長(mm)141.0質量(g)9.7方式ノック式最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体
  • ピュアモルト uni(三菱鉛筆)

    ピュアモルト

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。
    質量(g)19.4シリーズピュアモルト方式ノック式材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯S-7L寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.9×13.7×132.2色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット

    油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ

    パイロット(15件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    用途2+1エボルト等 替え芯全長(mm)67適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色最大径(Φmm)2.3インク油性 アクロインキ商品タイプ替芯
  • ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 3機能ペン uni(三菱鉛筆)

    ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 3機能ペン

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。 適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。2色+シャープペン
    仕様シャープ消しゴムG、ケース付(3005用化粧箱)材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工)軸径(Φmm)12.9厚さ(mm)16全長(mm)140.6質量(g)28.5方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SE-7インクジェットストリームインク色数2色+シャープペングリーン購入法適合色(軸)ブラック商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.7

    uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
    材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
  • プロフェッショナルギア 金ボールペン セーラー万年筆

    プロフェッショナルギア 金ボールペン

    セーラー万年筆
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。 ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにボールペンが登場!
    付属品総合使用説明書(和英)、ケース寸法(mm)Φ18×135質量(g)26.8シリーズプロフェッショナルギア方式回転式適合品番18-0300インク色ブラック先端ボール径(mm)1インク油性色数単色色(軸)ブラック商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール専用替芯 パイロット

    フリクションボール専用替芯

    パイロット(134件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷
    フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
  • 油性ボールペン替芯(BKRF) パイロット

    油性ボールペン替芯(BKRF)

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥50税込¥55
    1本
    当日出荷
    用途ダウンフォース等 対応全長(mm)98.5適合本体シリーズ名油性ボールペン多色最大径(Φmm)3.1先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強 モノタロウ

    耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
    用途iphone用のケースとして材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリアタイプケース型対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
  • HK-195 ヘリテージ レザー ジェット ヘルメット コミネ

    HK-195 ヘリテージ レザー ジェット ヘルメット

    コミネ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したレトロなデザイン のジェットヘルメット。トリムや内装には質感を高める本革を採用したヘリテージモデル。・Retro style open face helmet・Genuine leather trim & lining・Anti imitation 4D label
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of the surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc

    SIEMENS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is from 72 to 125 V DC。The design of surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
  • Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 時間リレー RS PRO

    RS PRO 時間リレー

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    アクセサリタイプ = 時間リレー。。RS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応