カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl121」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
ギアレスラチェット精密ドライバー アイネックスギアレスラチェット精密ドライバーアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)六角対辺(mm)ビット:4ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT7) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT7)栃木屋(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D21°RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
フントトイレブラシ アイセンフントトイレブラシアイセン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
便器の縁の溝も洗いやすいソフトな植毛ブラシです。 毛には水はねしにくいウェーブ加工を施しています。 「フントトイレブラシケース付」の替えブラシとしてもお使いいただけます。
用途事務所・工場・家庭などのトイレ清掃に使用場所トイレ
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
350 ALLIANCE(アライアンス)350ALLIANCE(アライアンス)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
・ALLIANCEが得意とするロークロップラジアルタイヤ。・収穫機やスプレーヤ等向け。・土壌や作物の保護に有効なショルダー形状を採用。
構造radial
KT-211L  TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業KT-211L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)ケリー電気産業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
チップ CT 住友電工ハードメタルチップ CT住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質AC530U
管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)管用テーパねじゲージOSG(オーエスジー)
339,800税込373,780特価
1本
当日出荷から54日以内出荷
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)NSK(日本精工)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-小径突切りバイト インサート住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
コーティングAC1030U
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
8,498税込9,348
1箱(30本)
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
ホルダー 京セラホルダー京セラ
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径ねじ切りホルダ勝手左勝手
タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP イスカルタンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHPイスカル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から29日以内出荷
タンググリップチップ対応です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
外径用ホルダ JSTTR/L タンガロイ外径用ホルダ JSTTR/Lタンガロイ
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1212A3 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1212A3NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.65ボール径(Φmm)【Dw】2.381外径d(Φmm)【ねじ軸】12谷径(mm)【ねじ軸】10.1有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)6270基本動定格荷重Ca(N)3360有効巻数(サーキット)2リードl(mm)12
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION ケナメタルBeyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTIONケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-12~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-12~)CKD
5,088税込5,597
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12種別部品
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION ケナメタルBeyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTIONケナメタル
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途小径突切り用勝手左勝手
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ イスカルタンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQイスカル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から29日以内出荷
フラットトップ構造です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
プラットホームシリンダ (CXTL12-1~) SMCプラットホームシリンダ (CXTL12-1~)SMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ CXT L12 SMCプラットホームシリンダ CXT L12SMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CXT - プラットホームシリンダ(CXTL12) SMCCXT - プラットホームシリンダ(CXTL12)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL12 SMCプラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL12SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
SRRカギ付プレート用key TERADA(寺田電機製作所)SRRカギ付プレート用keyTERADA(寺田電機製作所)
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら