曜日別特売

CXT - プラットホームシリンダ(CXTL12)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTL12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39572408CXTL12-75-M9BL753M9B(-) 2ヶ付
37,840
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39572417CXTL12-25B-M9BW250.5M9BW(-) 2ヶ付
43,780
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39572426CXTL12-100B-M9BWLS1003M9BW(S) 1ヶ付
45,160
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする