カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「tl4-01m」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手ミニ エルボ 禁油 コガネイクイック継手ミニ エルボ 禁油コガネイ
4,398税込4,838
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P
ストレーナ付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)ストレーナ付逆止弁(水側)INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合BF-M648TL(R)-D-PU,BF-M648TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU2BF-M746TL(R)-D-PU3,BF-M746TL(R)-D-PU4,BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
ストレーナ付逆止弁(湯側) INAX(LIXIL)ストレーナ付逆止弁(湯側)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適合BF-M648TL(R)-D-PU、BF-M648TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU2、BF-M746TL(R)-D-PU3、BF-M746TL(R)-D-PU4、BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkオムロンヘルスケア
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mmアズワン品番65-7276-83
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●逆極性保護:あり●コード番号:188-9082アズワン品番65-7351-98
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9112アズワン品番65-7350-37
ハンドルキャップ INAX(LIXIL)ハンドルキャップINAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1・A-5337・A-6133-1・A-6134・BF-M746TL(R)-D(W)(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(W)(-PU2)-PU3メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)45.4
ハンドルキャップ INAX(LIXIL)ハンドルキャップINAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1/N85・A-5337/N85・A-6133-1/N85・A-6134/N85・BF-M746TL(R)-D(W)-PU3・BF-M747T(N)L(R)-D-PU1ライトグレー(N85)寸法A(mm)45.4
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23SMC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2