カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 中強度(1)
  • バイク部品(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「tl90j」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。比重1.1粘度(mPa・s)20~55使用可能温度範囲-54~200℃分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • MB90 TUKTUK IRC

    MB90 TUKTUK

    IRC(104件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
    リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103)

    X.A.M(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC

    業務用タイヤ(PZ30/PZ35)

    IRC(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。
  • MB99 DUAL IRC

    MB99 DUAL

    IRC(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    5日以内出荷
    オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
    リム径(inch)10タイプTLパターンMB99 DUAL
  • MB520 URBAN MASTER IRC

    MB520 URBAN MASTER

    IRC
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
    タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    適合BF-J090B・BF-J090B-U・BF-J093B・BF-J093B-U・BF-X195TL寸法B(mm)235.7
  • TT93GP PRO DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP PRO

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
  • SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)

    SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    7日以内出荷
    雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
    パターンD501A
  • CITY GRIP SAVER MICHELIN(ミシュラン)

    CITY GRIP SAVER

    MICHELIN(ミシュラン)
    7,798税込8,578
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    電動スクーター向けに専用開発
    用途前後共通タイヤ
  • MB520 URBAN MASTER IRC

    MB520 URBAN MASTER

    IRC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
    タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10
  • S1 MICHELIN(ミシュラン)

    S1

    MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
    リム径(inch)10
中強度カテゴリ