カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 中強度(1)
  • バイク部品(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「tl90j」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷
締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。比重1.1粘度(mPa・s)20~55使用可能温度範囲-54~200℃分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
MB90 TUKTUK IRCMB90 TUKTUKIRC(101件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC業務用タイヤ(PZ30/PZ35)IRC(13件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D501ADUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
MB99 DUAL IRCMB99 DUALIRC(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
リム径(inch)10タイプTLパターンMB99 DUAL
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103)X.A.M(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
MB520 URBAN MASTER IRCMB520 URBAN MASTERIRC
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
適合BF-J090B・BF-J090B-U・BF-J093B・BF-J093B-U・BF-X195TL寸法B(mm)235.7
CITY GRIP SAVER MICHELIN(ミシュラン)CITY GRIP SAVERMICHELIN(ミシュラン)
7,398税込8,138
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
電動スクーター向けに専用開発
用途前後共通タイヤ
MB520 URBAN MASTER IRCMB520 URBAN MASTERIRC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10
S1 MICHELIN(ミシュラン)S1MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
9日以内出荷
ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
リム径(inch)10
中強度カテゴリ
関連カテゴリ