カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 電気材料(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 溶接用品(4)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)

「tla-2」の検索結果

関連キーワード
182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セットほか
    当日出荷
    モールドクリップS両端付
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
  • テスターリード T.SIN(テイシン電機)

    テスターリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール

    引き止め専用型トグルクランプ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ベースフランジ
  • テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
    用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
  • 封印ボトル TLシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル TLシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
    用途目盛なし
  • テストリードセット T.SIN(テイシン電機)

    テストリードセット

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(12本)
    3日以内出荷
    テストアクセサリーキット
    用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利セット内容赤、黒各色1本入 計6本入全長(mm)400質量(g)148絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)400
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(48本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
    用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋
    8日以内出荷
    テスター用リード線。【テスター棒⇔バナナプラグ】
    仕様テスター棒⇔バナナプラグ色赤・黒リード線0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10GBASE BiDi対応SFPモジュール PLANET Technology

    10GBASE BiDi対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
  • 2TLA020070R5800 ABB

    2TLA020070R5800

    ABB
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)200冷却方式空冷
  • 1000BASE-BX対応SFPモジュール PLANET Technology

    1000BASE-BX対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)200冷却方式空冷
  • 2TLA020052R1000 ABB

    2TLA020052R1000

    ABB
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    13日以内出荷
    仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本アズワン品番67-0358-60
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm 1袋 2個入 IKO(日本トムソン)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm 1袋 2個入

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 20 x 26 x 16 mm です。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
    仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9811アズワン品番65-7911-83
  • PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC

    PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅12mm 1袋 2個入 IKO(日本トムソン)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅12mm 1袋 2個入

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 25 x 32 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
    仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9812アズワン品番65-7911-97
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅12mm 1袋 2個入 IKO(日本トムソン)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅12mm 1袋 2個入

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シェルタイプニードルローラーベアリング: IKO Nippon Thompson 20 x 26 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
    仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9810アズワン品番65-7913-60
  • ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 ABB

    ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点

    ABB
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 16セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 4 点 ABB

    ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 4 点

    ABB
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 8セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 6 点 ABB

    ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 6 点

    ABB
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 6安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40寸法 = 84 x 90 x 118 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップS両端 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップS両端

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥898税込¥988
    1セット
    当日出荷
    圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
    仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付) TRUSCO

    軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
    色オイスターホワイト
  • 直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ アイテックシステム

    直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ

    アイテックシステム
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
  • ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock Lock ABB Jokab

    ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock Lock

    ABB Jokab
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07K~

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
  • ABB Jokab 安全スイッチ Adam DYN OSSD ABB Jokab

    ABB Jokab 安全スイッチ Adam DYN OSSD

    ABB Jokab
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.