カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「tms-07」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • 丸カンスクリュー ステンレス製 TRUSCO

    丸カンスクリュー ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
    用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • スーパーボールポイントセット エイト

    スーパーボールポイントセット

    エイト
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(7本組)
    当日出荷
    高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
    用途六角ネジの締付けトラスコ品番401-2828形状L型材質/仕上ハードクロムメッキ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • Sボールポイント六角棒スパナ エイト

    Sボールポイント六角棒スパナ

    エイト
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上先端形状六角
  • ピンヘッダ 7極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 7極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TMS シリーズヘッダは、7 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2934アズワン品番65-7679-61
  • 輸入チェアー ナイキ

    輸入チェアー

    ナイキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1脚
    6日以内出荷から41日以内出荷
    キャスターナイロン双輪キャスター使用
  • 超硬 HSC リーマー ワルター

    超硬 HSC リーマー

    ワルター
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応