カテゴリ

  • 制御機器(232)
  • 切削工具(42)
  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 事務用品(4)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnc」の検索結果

495件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
  • TNC型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    形状メス-メス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • TNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • 同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ - ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ - ジャック

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5486アズワン品番65-7716-02
  • 中継コネクタ TNC-J⇔TNC-J Asian Brand

    中継コネクタ TNC-J⇔TNC-J

    Asian Brand
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
  • RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ ジャック

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ TNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(5個)
    当日出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)コネクタタイプTNC
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    材質本体、カバー:ポリカーボネート取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40(通電)端子ねじM4×10適合電線(mm2)最大5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
  • 同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • TNCコネクタ(ケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    TNCプラグ(オス)です。 RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。 中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • 変換アダプターTNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプターTNC-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。 2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。 BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。
    規格MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V使用周波数(MHz)0~4000
  • RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック ジャック

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継コネクタ TNC-J⇔TNC-J(ネジ付き) Asian Brand

    中継コネクタ TNC-J⇔TNC-J(ネジ付き)

    Asian Brand
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
  • BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャック

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック, R143704000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック, R143704000

    RADIALL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ : TNCソケット-TNCソケット●アダプタタイプA : TNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 32.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●TNC コネクタ. あらゆるタイプの TNC 適応型で使用する TNC コネクタシリーズ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクタ SMA-J⇔TNC-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔TNC-J

    GB[制御機器]
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    SMAとTNC型コネクタ変換 SMA(メス)-TNC(メス)
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • TNCコネクタ RS Pro ストレート 50Ω RS PRO

    TNCコネクタ RS Pro ストレート 50Ω

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウント極性 = リバースインピーダンス = 50Ωリバースストレートプラグ(圧着). TNCコネクタの逆極性バージョン - オスの誘導体とコンタクト構成をメスの属性とスワップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCプラグ・TNCプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    BNCプラグ・TNCプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    BNCプラグ・TNCプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグ HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグ

    HUBER & SUHNER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:211-8928アズワン品番65-7540-07
  • 同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-11 GH
    仕様●アダプタタイプ:Nプラグ to TNCプラグ●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9157アズワン品番65-7575-88
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金, 白色青銅
  • 同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC →
    仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8931アズワン品番65-7576-18
  • TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω RS PRO

    TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG58/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金RS 50 Ω RF同軸TNCケーブルクランププラグコネクタ. ケーブルクランプ終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けクランププラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - SMA プラグ ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - SMA プラグ ジャック

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    仕様アダプタタイプ = SMAジャック-TNCプラグアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅
  • TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω RS PRO

    TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着, はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG58/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金RS 50 Ω RF同軸TNC圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付け圧着プラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - TNC プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - TNC プラグ - ジャック

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 31.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - TNC - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - TNC - ジャック ニッケル

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNCコネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNCコネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNCチェーンジョイント 椿本チエイン

    TNCチェーンジョイント

    椿本チエイン
    ¥55~税込¥61~
    1個
    5日以内出荷
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - TNC - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - TNC - ジャック ニッケル

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)33.8タイプ(A)TNC、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • 同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025アズワン品番65-7581-58
  • 同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - プラグ HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - プラグ

    HUBER & SUHNER
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC - 11 GHz:1.03 + 0.05 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0278 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9066アズワン品番65-7581-22