カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tnd14v 471」の検索結果

日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A
日本ケミコン(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 220pF厚さ = 6.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 1000A
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 2.6J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 7nF厚さ = 4.7mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 4.7mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A
日本ケミコン¥529税込¥5821袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 820V, 3500A
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 760V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 80J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 140pF厚さ = 8.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 800A
日本ケミコン¥429税込¥4721袋(5個)翌々日出荷仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 415Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 8J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 800A静電容量 = 100pF厚さ = 5.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 250A
日本ケミコン¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システム
Nestle(ネスレ)(4件のレビュー)¥749~税込¥809~1本(55g)ほか当日出荷「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 今回新しくなった、「ネスカフェ ゴールドブレンド」は焙煎工程で豆の個性に合わせて焼き分けています。 この丁寧な焙煎をしてからのブレンドで、豆それぞれの個性がいっそう響き合い、一杯一杯のコーヒーに、さらに上質な香りを実現しました。 エコ&システムパックは詰め替え用の商品で、アルミ箔使用量ゼロ、プラスチック使用量大幅削減を実現し、簡単に詰め替えて、使用後は簡単に小さくつぶせます。 コーヒー豆本来の香りと味わいを追及し、磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる上質な香りをお楽しみください。シリーズネスカフェ
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。定格電圧(V)AC150使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ
岡谷電機産業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)欠品中UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2