カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tnp-2」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCOネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
全窒素・全りん測定セット(高圧) 共立理化学研究所全窒素・全りん測定セット(高圧)共立理化学研究所
99,980税込109,978
1式
11日以内出荷
この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応TGK品番211807517セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱種別高圧測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00測定項目全窒素、全りん測定時間約60分(前処理操作含む)検水量1mL測定原理全窒素/アルカリ性ペルオキソ二硫酸カリウム分解 + 還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法、全りん/酸性ペルオキソ二硫酸カリウム分解+モリブデン青吸光光度法アズワン品番1-2551-33
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
ネットパレットキャスター付 TRUSCOネットパレットキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
219,800税込241,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
高圧分解器セット 共立理化学研究所高圧分解器セット共立理化学研究所
29,980税込32,978
1式
12日以内出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。
TGK品番211807514セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個種別高圧分解器セットアズワン品番1-2551-34
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TNP SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TNPSMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド
突ぱりネット間仕切 平安伸銅工業突ぱりネット間仕切平安伸銅工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ高さ(mm)2000~2750奥行(mm)70耐荷重(kg)10(ネット1枚当たり)
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付 ニデックドライブテクノロジーデジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付ニデックドライブテクノロジー
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
サーマルプリンター付トルク計 ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター付トルク計ニデックドライブテクノロジー
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
ツース盤 東日興産(TN)ツース盤東日興産(TN)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ワンタッチ開栓トルク計 ニデックドライブテクノロジーワンタッチ開栓トルク計ニデックドライブテクノロジー
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
容器クランプがワンタッチで可能。
精度±0.5%/F.S.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126RoHS指令(10物質対応)対応
開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズ ニデックドライブテクノロジー開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズニデックドライブテクノロジー
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
キャップやねじの開閉栓トルクやバルブの締付力などを高精度に計測出来るデジタルトルクメータ。USBインターフェースに採用し、専用アドインソフトでPCからデータを取り込め、編集も簡単。
仕様パソコンソフト(デジとるくん_TNP)によりメモリデータ取込み可能、判定LED(HI、GO、LO)、統計処理:平均値、最大値、最小値、リアルタイム表示(平均値表示)/計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示、閉栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示、開栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示付属品USBケーブル、ACアダプタ質量(kg)8サイズ320×227×126電源内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)範囲(mm)チャック:Φ10~Φ190表示メイン:4桁LCD表示 文字高さ 12mm、サブ:3桁LCD表示 文字高さ 7mmアナログ出力なし計測単位N・m、N・cm精度(%)±0.5/F.S.データ出力USB1.1判定出力なし使用環境0~40℃計測範囲±2.000N・m ±200.0N・cmサンプリング周期1msec(1000回/秒)過負荷表示LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅トルク(N・m)計測:2アズワン品番64-0698-14メモリー数1000件(最大)表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択 ピーク表示時は、0.125秒で固定
HT39N/42N用Φ200 TRUSCOHT39N/42N用Φ200TRUSCO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューションSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWMRoHS指令(10物質対応)対応
PR0GARD TNP2 1ST Merck(メルクミリポア)PR0GARD TNP2 1STMerck(メルクミリポア)
37,799税込41,579
1個
10日以内出荷
アズワン品番61-0201-64
ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-2 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-2ニデックドライブテクノロジー
247,665税込272,432
1個
99日以内出荷
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプ標準電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信定格トルク(N・m)2測定範囲(N・m)計測:0.000~±2.000メモリー数件数:1000
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20TNP)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25TNP)SMC
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25TNP)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT