カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tnx-2」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
整流口部 INAX(LIXIL)整流口部INAX(LIXIL)
779税込857
1個
7日以内出荷
切替弁部 INAX(LIXIL)切替弁部INAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
温調ASSY INAX(LIXIL)温調ASSYINAX(LIXIL)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
上カバーASSY INAX(LIXIL)上カバーASSYINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
流量調節付開放型逆止弁 INAX(LIXIL)流量調節付開放型逆止弁INAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合BF-B646TN(300)-A85・BF-B646TN(300)-A100・BF-B646TN(300)-A120・BF-B646TNM(300)-A85・BF-B646TNM(300)-A100・BF-B646TNM(300)-A120・BF-HG146TNX-PU・BF-HG146TNX-PU/N85・BF-HG146TNXW-PU・BF-HG146TNXW-PU/N85・BF-M646TN(330)-A85-D-PU2・BF-M646TN(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
399,800税込439,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
切替ハンドルASSY INAX(LIXIL)切替ハンドルASSYINAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
適合BF-WQ147TNX-PU2、BF-WQ147TNXV-PU2、BF-WQ147TNXW-PU2、BF-WQ147TX-PU2、BF-WQ147TXV-PU2、BF-WQ147TXW-PU2
アプセットボルト INAX(LIXIL)アプセットボルトINAX(LIXIL)
179税込197
1個
6日以内出荷
適合BF-WT156TNX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXW-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXW-PU2/FW1(N11)
整流口部 INAX(LIXIL)整流口部INAX(LIXIL)
729税込802
1個
6日以内出荷
十字穴付タッピンネジASSY INAX(LIXIL)十字穴付タッピンネジASSYINAX(LIXIL)
179税込197
1個
6日以内出荷
適合BF-WT156TNX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXW-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXW-PU2/FW1(N11)
切替ハンドル部 INAX(LIXIL)切替ハンドル部INAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
上カバーASSY INAX(LIXIL)上カバーASSYINAX(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
温調ハンドルASSY INAX(LIXIL)温調ハンドルASSYINAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
取付脚 INAX(LIXIL)取付脚INAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
スペーサーASSY INAX(LIXIL)スペーサーASSYINAX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
切替表示部ASSY INAX(LIXIL)切替表示部ASSYINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
適合BF-HW147TNX-PU1・BF-HW147TNX-PU2・BF-HW147TNX-PU3・BF-HW147TNX-PU4
取付脚 INAX(LIXIL)取付脚INAX(LIXIL)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル旋削用チップ SPMN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブルBUFFALO(バッファロー)
729税込802
1式
翌々日出荷
カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコンコネクタあり結線方式4対UTPクロスケーブル爪折れ防止
ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-2 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-2ニデックドライブテクノロジー
495,330税込544,863
1個
99日以内出荷
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプ高機能電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信、USBメモリ、プリンタ定格トルク(N・m)2測定範囲(N・m)計測:0.000~±2.000メモリー数件数:1000