カテゴリ
- 厨房用品(23)
絞り込み
「tojiro・pro」の検索結果

藤寅作 ペティーナイフ
藤寅工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刀身材はコバルト合金鋼を芯材に両側をステンレスで挟んだ3層構造の”割り込み材”を使用しております。 高い硬度を有し、切れ味や摩耗性に優れた素材です。また、ハンドルは握り易さを最優先に考え、滑りにくい形状の”トルネード模様”で、刀身部とは繋ぎ目がない一体型のステンレスハンドルです。TKG品番9-0000-0000
TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃)
TKG(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。背厚(mm)2.3
藤寅作 筋引き
藤次郎¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。 滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。 バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。 プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
藤寅作 柳刃
藤次郎¥19,980税込¥21,9781個当日出荷オールステンレス製なので、切れ味が抜群!お手入れも簡単!和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。 片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。 オールステンレス製なので丸洗いできます。お手入れも簡単です。材質ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
TOJIROカラー骨スキ
藤次郎(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌刃長(cm)15
関孫六 ダマスカス 三徳
貝印(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52刃長(cm)16.5
SA佐文(全鋼) 牛刀
TKG(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。種別牛刀材質(柄部)朴材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
関孫六 ダマスカス 牛刀
貝印(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。材質刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木全長(mm)310質量(g)283刃幅(mm)44板厚(mm)2材質(柄部)積層強化木材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-56刃渡り(mm)180
グレステンMタイプ 牛刀
グレスデン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い 切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレス ハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木刃部加工ディンプル加工
堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀
青木刃物製作所(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
TOJIRO・PRO 中華庖丁 F-631 薄口 225mm
富士カトラリー¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スウェーデン鋼をベースに、モリブデン、バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れております。18-8ステンレスハンドルを使用しているので、洗いやすく衛生的です。
TOJIRO・PRO 中華庖丁 F-632 厚口 225mm
富士カトラリー¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷スウェーデン鋼をベースに、モリブデン、バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れております。18-8ステンレスハンドルを使用しているので、洗いやすく衛生的です。
TOJIRO・PRO 中華庖丁 F-630 22cm
富士カトラリー¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷スウェーデン鋼をベースに、モリブデン、バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れております。18-8ステンレスハンドルを使用しているので、洗いやすく衛生的です。
正本 本霞・玉白鋼 出刃庖丁
正本¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷正本 本霞・玉白鋼ここにプロの誇りがある、料理道具を極めるプロに贈る。山陰地方特産の真砂砂鉄より厳選された鉄質を門外不出の秘伝で鍛えに鍛えあげた玉鋼に柔らかい庖丁鉄を被せたもので、切り口鮮やか鋭い切れ味、百有余年の歴史に支えられるソフトな使い心地、そして酷使に耐えられる耐久性は、他の追随を許さない逸品揃いと評価を受けております。種別出刃材質(柄部)水牛角朴柄材質(刃)玉白鋼