カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(376)
- 作業工具(325)
- FA担当者のオススメ新商品(205)
- 切削工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 整備工具・収納(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- タイヤ・足回り(7)
- 電動工具(7)
- 学童・教育用品(6)
- 空圧工具(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(415)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(353)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 大阪魂(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- イシハシ精工(3)
- エスコ(3)
- カクダイ(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- サンワサプライ(3)
- TRUSCO(3)
- SPARKFUN(3)
- アウス(2)
- 岩田製作所(2)
- エレコム(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 吉年(2)
- tantore(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tone 19mm」の検索結果

ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼差込角(mm)19対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 200M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途プラント整備セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)差込角(mm)19トラスコ品番116-2390セット内容ソケット(12角):6D-26、29、32、35、38、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.8差込角(mm[inch])19(3/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ソケット内容(mm)【12角】26、29、32、35、38、41、46、50ケースメタルケース:MC200M
インパクト用ソケット 19mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)50差込角(mm)19コード105-9716アズワン品番64-4816-23適合OリングRAS322S
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット 19mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。材質構造用鋼
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
TONE クイックオープンクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19差込角凸(mm)19
ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。 重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745アズワン品番67-7237-01
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2528材質構造用鋼全長(mm)78差込角(mm)19対辺(mm)55対辺寸法(mm)55
ディープソケット (6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1丁ほか当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右ケース寸法(mm)305×97×70
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。差込角(mm)19寸法L(mm)66寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
...