カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)

「tone 371」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットレンチ用パーツ(旧371用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
44税込48
1組(2個)ほか
当日出荷
適合機種371
371 歯車(ギヤ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)371 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラチェットハンドル用部品です。
用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)12.7(1/2)全長(mm)270歯数(山)20質量(kg)0.5タイプツメ式
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(310件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
371B 歯車(ギヤ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)371B 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-9758適合機種371B質量(g)63.1
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
371 切替ハンドル・カムセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)371 切替ハンドル・カムセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
449税込494
1組
3日以内出荷
ラチェットハンドル用部品です。ラチェット部品の交換に。
適合機種371材質構造用鋼コード105-8227アズワン品番64-4816-07
ラチェットハンドル(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル(差込角12.7mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
371 爪 TONE(トネ/旧:前田金属工業)371 爪TONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
翌々日出荷
ラチェット部品の交換用。
用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9754適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
371 ビス TONE(トネ/旧:前田金属工業)371 ビスTONE(トネ/旧:前田金属工業)
38税込42
1個
当日出荷
ラチェット部品の交換用。
用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9755適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
371 フタ TONE(トネ/旧:前田金属工業)371 フタTONE(トネ/旧:前田金属工業)
359税込395
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-9753
ラチェットハンドル KTCラチェットハンドルKTC(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルリペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
(MC371)CONNECTOR 三菱ふそう(MC371)CONNECTOR三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ソケット 6角 12.7sq モノタロウソケット 6角 12.7sqモノタロウ(257件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAGコンテナボックスツールトレーCAPTAIN STAG
599税込659
1個
翌々日出荷
工具用品やアウトドア用品の小物整理に便利なトレーです。ハンドル付きなので持ち運び、移動も楽々。別売りのUL-1051 コンテナボックス#22、UL-1052 コンテナボックス#45に組み合わせて使用できます
材質ポリプロピレンブラックサイズM質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×237×80
ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウラチェットハンドル フルターンタイプモノタロウ(213件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個エスコ
1,098税込1,208
1組(2個)
翌日出荷
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(15点組)
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
セット商品数15差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3
トップチェスト TONE(トネ/旧:前田金属工業)トップチェストTONE(トネ/旧:前田金属工業)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
ボールベアリング式タブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適です。;上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付き。
引出し寸法(mm)371引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×371×82耐荷重N(kgf)引出し/392(40)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×406×489
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット 400MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
689税込758
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
939税込1,033
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ラチェットレンチ用パーツ(572用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットレンチ用パーツ(572用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
62税込68
1組(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
適合機種571
CONNECTOR    52737MG9871 ホンダCONNECTOR 52737MG9871ホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
(03371)CONNECTOR 三菱ふそう(03371)CONNECTOR三菱ふそう
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
アルトサックス用リード D'Addarioアルトサックス用リードD'Addario
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
RJC10SF Royal La Voz Alto Saxophone Reed Soft は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。アンファイルドカットによる柔軟性の高い吹奏感と、ダークで豊かな音色が特徴で、ジャズやポピュラー音楽で高い支持を得るモデル。・アルトサックス用リード Royal La Voz シリーズ。・アンファイルドカットで柔軟性が高く豊かなトーン。・ダークで深みのあるサウンドが特徴。・硬さ Soft。・10枚入り。・品名 RJC10SF Royal La Voz Alto Saxophone Reed Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716103710。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード D'Addarioアルトサックス用リードD'Addario
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
RJC10MS Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium Soft は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。アンファイルドカットによる柔軟性の高い吹奏感と、ダークで豊かな音色が特徴で、ジャズやポピュラー音楽で高い支持を得るモデル。・アルトサックス用リード Royal La Voz シリーズ。・アンファイルドカットで柔軟性が高く豊かなトーン。・ダークで深みのあるサウンドが特徴。・硬さ Medium Soft。・10枚入り。・品名 RJC10MS Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716103727。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード D'Addarioアルトサックス用リードD'Addario
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
RJC10MH Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium Hard は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。アンファイルドカットによる柔軟性の高い吹奏感と、ダークで豊かな音色が特徴で、ジャズやポピュラー音楽で高い支持を得るモデル。・アルトサックス用リード Royal La Voz シリーズ。・アンファイルドカットで柔軟性が高く豊かなトーン。・ダークで深みのあるサウンドが特徴。・硬さ Medium Hard。・10枚入り。・品名 RJC10MH Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium Hard。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716103741。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード D'Addarioアルトサックス用リードD'Addario
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
RJC10HD Royal La Voz Alto Saxophone Reed Hard は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。アンファイルドカットによる柔軟性の高い吹奏感と、ダークで豊かな音色が特徴で、ジャズやポピュラー音楽で高い支持を得るモデル。・アルトサックス用リード Royal La Voz シリーズ。・アンファイルドカットで柔軟性が高く豊かなトーン。・ダークで深みのあるサウンドが特徴。・硬さ Hard。・10枚入り。・品名 RJC10HD Royal La Voz Alto Saxophone Reed Hard。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716103758。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード D'Addarioアルトサックス用リードD'Addario
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
RJC10MD Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。アンファイルドカットによる柔軟性の高い吹奏感と、ダークで豊かな音色が特徴で、ジャズやポピュラー音楽で高い支持を得るモデル。・アルトサックス用リード Royal La Voz シリーズ。・アンファイルドカットで柔軟性が高く豊かなトーン。・ダークで深みのあるサウンドが特徴。・硬さ Medium。・10枚入り。・品名 RJC10MD Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716103734。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re AMPHENOLRadlock HD Power 5.7mm Connector 25mm ReAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERGDINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入LUMBERG
57,980税込63,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34