カテゴリ

  • 卓上消耗品(78)
    • 真空パック器・真空包装機(77)
    • 真空パック用袋(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 真空ポンプ油(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「tospack」の検索結果

86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393 TOSPACK

    真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393

    TOSPACK
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    4日以内出荷
    工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
    用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310
  • 真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282 TOSPACK

    真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282

    TOSPACK
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    4日以内出荷
    業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
    用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)32容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
  • 真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡ TOSPACK

    真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡ

    TOSPACK
    ¥869,800税込¥956,780
    1台
    4日以内出荷
    業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
    用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)60容量(L)【チャンバー】17電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130消費電力(kW)1.1(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400有効寸法(mm)【シール】300(上下)電動機(kW)0.55(50/60Hz)
  • 卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック TOSPACK

    卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック

    TOSPACK
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    31日以内出荷
    業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
    用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm)色マットブラック電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440消費電力(kW)1.4(50/60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160有効寸法(mm)【シール】420
  • 真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945

    TOSPACK
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻 TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻

    TOSPACK
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M

    TOSPACK
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット) TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット)

    TOSPACK
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋 TOSPACK

    真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋

    TOSPACK
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1箱(500枚)
    4日以内出荷
    トスパックに最も適した純正のフィルムです。真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。
    厚さ(mm)0.07
  • 【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-930用 TOSPACK

    【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-930用

    TOSPACK
    ¥0税込¥0
    1式
    9日以内出荷
    お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。
    サービス分類その他
  • 真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N TOSPACK

    真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N

    TOSPACK
    ¥869,800税込¥956,780
    1台
    4日以内出荷
    業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
    用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565

    TOSPACK
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282 TOSPACK

    真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282

    TOSPACK
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    4日以内出荷
    業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。
    用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)33容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55消費電力(kW)1.35(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×14×731.5(波型) TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×14×731.5(波型)

    TOSPACK
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
  • 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ

    卓上真空パック包装機

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
    長さ(mm)300(シール部)質量(kg)50消費電力(W)550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380使用電源(V)100 50/60Hz内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110到達真空度(Pa)563
  • 真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSPACK

    真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150

    TOSPACK
    ¥1,259,100税込¥1,385,010
    1台
    31日以内出荷
    実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
    用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)質量(kg)19.5容量(L)【チャンバー】2.5電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317機能【ガス封入装置】-内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz消費電力(kW)0.6寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150有効寸法(mm)【シール】フラット140電動機(kW)0.05
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055 2本セット

    TOSPACK
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • 真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻 TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻

    TOSPACK
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    3日以内出荷
  • 据置型真空包装機 ポンプオイル TOSPACK

    据置型真空包装機 ポンプオイル

    TOSPACK
    ¥2,990税込¥3,289
    1本
    3日以内出荷
    真空包装機の換え部品。
  • 真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用 TOSPACK

    真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用

    TOSPACK
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945 2本セット

    TOSPACK
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • 真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-103T 10M TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-103T 10M

    TOSPACK
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055

    TOSPACK
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373

    TOSPACK
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454

    TOSPACK
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型) TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型)

    TOSPACK
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×540 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×540

    TOSPACK
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
  • 密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット 深型 TOSPACK

    密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット 深型

    TOSPACK
    ¥489,800税込¥538,780
    1組(2個)
    3日以内出荷
    トレー台ユニット 。「F16-25」用
    用途密着真空包装機『SP-4434』専用
  • 真空調理用加熱調理器 TOSPACK

    真空調理用加熱調理器

    TOSPACK
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    3日以内出荷
    『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、。調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。【特長】。超精密な温度と時間の管理。予約タイマーを搭載しリニューアル。早朝出勤の負担を軽減できる。出勤時には設定温度となり即作業開始が可能。向上した保温性・静音性・安全性
    用途加熱調理。保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP。簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい。静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ。安全性…空焚き防止装置搭載質量(kg)製品:25電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)幅350×奥行500×高さ217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×719×456設定温度(℃)範囲:55~97消費電力(kW)1.2コック排水:20A水量(L)槽内最大:30
  • 真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK

    真空包装機_卓上型_スタンダード型

    TOSPACK
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    3日以内出荷
    工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
    用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地-20(A)ストレート消費電力(kW)2.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】420USBポートあり電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
  • 卓上型真空包装機 真空包装機卓上型 TOSPACK

    卓上型真空包装機 真空包装機卓上型

    TOSPACK
    ¥1,390,000税込¥1,529,000
    1台
    3日以内出荷
    卓上型トスパックホットシリーズ。 ホットパック対応型。 1台2役ホットパック&真空パック。 油分が均一な状態でホットパックできる。 菌の繁殖温度帯を避けてパックできるので衛生的。 液晶タッチパネル仕様。 凍結含浸調理専用プログラム搭載。
    寸法(mm)740×540×465消費電力(kW)2.3
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 2本セット

    TOSPACK
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • 卓上型真空包装機 真空包装機 オイル TOSPACK

    卓上型真空包装機 真空包装機 オイル

    TOSPACK
    ¥3,990税込¥4,389
    1本
    3日以内出荷
    真空包装機の換え部品。
    寸法(mm)318×456×375消費電力(kW)1.4
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320

    TOSPACK
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 エクゾーストフィルター KB-0010D/E、KB-0025F、KB-0025E/F用 TOSPACK

    真空包装機用 エクゾーストフィルター KB-0010D/E、KB-0025F、KB-0025E/F用

    TOSPACK
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565 2本セット

    TOSPACK
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 2本セット

    TOSPACK
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型) 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型) 2本セット

    TOSPACK
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット) 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット) 2本セット

    TOSPACK
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。