曜日別特売

真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋

真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋 - TOSPACK

トスパックに最も適した純正のフィルムです。
真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。

厚さ(mm)
0.07
全11種類を絞り込む
幅(mm)
タイプ
長さ(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
入数(枚)
耐冷温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
778830703-40 0723331箱(500枚)3302303-40500-40
¥10,650
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778830793-40 0730401箱(500枚)4003003-40500-40
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778831063-40 0740601箱(500枚)6004003-40500-40
¥37,250
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778831673-40 0720301箱(500枚)3002003-40500-40
¥9,150
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778831763-40 0726351箱(500枚)3502603-40500-40
¥14,150
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778830972-30 0723331箱(1000枚)3302302-301000-30
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778831152-30 0715251箱(1000枚)2501502-301000-30
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778831492-30 0720301箱(1000枚)3002002-301000-30
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778831852-30 0730401箱(1000枚)4003002-301000-30
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778832012-30 0726351箱(1000枚)3502602-301000-30
¥27,300
¥26,980
¥29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
778832102-30 0740601箱(500枚)6004002-30500-30
¥35,750
¥34,980
¥38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする