カテゴリ
- 保管用品(22)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KOA(6)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- SIEMENS(1)
- TP技研(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- コクゴ(1)
- サンコー(三甲)(23)
- シグマ光機(1)
- セイコーソリューションズ(1)
- ドラパス(1)
- ノーブランド(1)
- パークレーン(1)
- 菊屋(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

ベッドガードスリム 2個組
菊屋(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷掛け布団のズレや落下の防止に。 マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。 2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。 らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)色ホワイト質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×40×45(1個あたり)
ベッドガードスリム2個組
パークレーン¥2,098税込¥2,3081セット(2個)3日以内出荷掛け布団のズレや落下の防止に。マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)色ブラウン区分新品質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):27×40×45(1個あたり)
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥83,980~税込¥92,378~1本当日出荷から9日以内出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼。溝数4
KOA SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP3301F
KOA¥239税込¥2631袋(100個)3日以内出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)3.3k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698~税込¥5,168~1巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 ZSTP-E
KHK(小原歯車工業)¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L




サンボックス TP331B
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目




サンボックス TP332B
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目


サンボックス TP332L
サンコー(三甲)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×195


サンボックス C
サンコー(三甲)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C材質PP形状底面:全面フラットフタなし底形状全面フラットコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)334×334×99有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)292×292×85
汎用インクリボン セイコー TP-1051SB タイプ
ノーブランド¥7,898税込¥8,6881セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。主な適合純正品番TP-1051SB適合機種Z150/Z170/QR-330/QR-340/QR-350/QR-375/QR-385/QR-395/TP-20/TP-50種別汎用色黒適合メーカーセイコー/SEIKO




サンボックス TP332D
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×172コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP331L
サンコー(三甲)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質ポリプロピレン(PP)形状底面/SFフタなし底形状TPタイプ適合カード差し両長辺5・97・102型コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103




サンボックス TP331.5
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別331.5材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)292×292×126コンテナ種類ベタ目
サンボックス C-5ノンノコ
サンコー(三甲)¥8,898~税込¥9,788~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PAフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×101


サンボックス TP331M
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ種別331M材質PP寸法(mm)(アミ目)側底面6×6フタなし底形状格子網目適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103




サンボックス TP331
サンコー(三甲)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別331材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)1620フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目




サンボックス TP332.5
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別332.5材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×241適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×218コンテナ種類ベタ目




サンボックス TP332
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別332材質PPタイプTP規格フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目


サンボックス C-3
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-3材質PPフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)340×330×101



サンボックス C-332
サンコー(三甲)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス330フタ、サンボックス330フタ(透明)、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-332材質PPフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×195




サンボックス TP331D
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別331D材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)2270フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目


サンボックス TP332M
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺種別332M材質PP寸法(mm)(アミ目)側面6×6、底面4×4規格TP規格フタなし底形状TP規格網目リブ適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×291×172
サンボックス C-5
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-5材質PPフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×101
サンボックス C-4
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-4材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差し42型(ワンタッチ式)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331J
KOA¥189税込¥2081袋(100個)3日以内出荷チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら