8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)TP 330 マドフタ
エコ商品
材質PP 短辺(mm)(外寸)331 長辺(mm)(外寸)331 外寸法・高さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

三甲(サンコー)TP 330 フタB
エコ商品
材質PP 短辺(mm)(外寸)331 長辺(mm)(外寸)331 外寸法・高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)3.3k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
129 税込142
翌々日出荷

仕様メーカーシリーズ:TP1200ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:12.1 inディスプレイの解像度:1280 x 800pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:3 x USB, RS485プロセッサのタイプ:X86オンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:330mmSiemens TPタッチスクリーンHMIディスプレイ. KTP / TP HMIパネル(TFTカラーワイドスクリーンディスプレイとキーパッド付). 高解像度のTFTワイドスクリーンディスプレイ メンブレンキーパッド LED付きファンクションキー インターフェイス内蔵 IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729,800 税込802,780
7日以内出荷

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)330 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
149 税込164
5日以内出荷