カテゴリ
- 切削工具(97)
- 安全保護具(4)
- 卓上消耗品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(30)
- サンドビック(16)
- 住友電工ハードメタル(12)
- タンガロイ(11)
- イスカル(10)
- 三菱マテリアル(9)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- スリーライン(2)
- VAIO(2)
- TRUSCO(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ティーエフサービス(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「tpm-r」の検索結果

PP 中子 丸 白 PM-R TPM-Rシリーズ
スリーライン¥9,998~税込¥10,998~1袋(15個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷単品でもご使用いただける、電子レンジ使用可能のPP製中子です。磁器「ニュークリック」との組み合わせで、多様なメニューに幅広く対応します。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):90×35●材質:耐熱PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:160cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
工業用ペイントマーカー油性中字
TRUSCO(1件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。用途工業用素材・部品へのマーキング用。商品タイプ使い切り本体インク不透明油性アルコール系インキ線の太さ中字使用温度範囲(℃)-20~1002018年トラスコ掲載ページ7 0406
転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー
ティーエフサービス¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)当日出荷壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。種別転倒防止粘着金具範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
三角形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
スタンドパーティション4W65 有孔ボード 3連
オカムラ(岡村製作所)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面は有孔ボード(フック等をかけた利用可能)、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。色アイボリーフレーム色シルバー
ISOターン チップ TPMR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷内径旋削加工時の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPMR16
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPMR22
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷ISO規格チップです。仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3833寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削インサート TPMR11
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷ISO規格チップです。仕様AN(deg):11寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TPMR
京セラ¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削ポジ TP□□型-09(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌々日出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)トラスコ品番579-8027被削材M切刃長さ(mm)9.4987勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)5.55625
チップ TPMR
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)被削材PK切刃長さ(mm)10.7985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材サーメット内接円径(mm)6.35
チップ TPMR
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMR-23
タンガロイ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMR-24
タンガロイ¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)トラスコ品番579-8205被削材M切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7