カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- コイルホース(15)
- 樹脂ホース(1)
- 電気材料(15)
- 電線保護その他関連用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- サーモスタットヒーター(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- ポリアセタール樹脂板・シート(1)
- ポリアセタール樹脂丸棒(1)
- メカニカル部品(97)
- 標準ローラーチェーン(4)
- パソコン/周辺機器(656)
- 物流用品(454)
- 制御機器(403)
- 科学研究・開発用品(310)
- 安全標識(89)
- オフィス家具(86)
- 切削工具(86)
- 防犯用品(53)
- 建材・エクステリア(49)
- 手袋(44)
- 作業工具(43)
- 事務用品(31)
- 自動車補修部品(30)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- 卓上消耗品(22)
- 店舗什器・備品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 農業機械(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 家電(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- バイク部品(12)
- 建築金物(12)
- 安全保護具(12)
- トラック純正部品(12)
- 測定用品(11)
- 機構部品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 学童・教育用品(10)
- 自動車純正部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク純正部品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 防災用品(6)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測定関連サービス(5)
- カー用品(5)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 清掃用品(3)
- ヘルスケア(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ホース長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- 千代田通商(16)
- タカチ電機工業(2)
- SMC(33)
- 東レプラスチック精工(2)
- 松尾電器産業(3)
- 椿本チエイン(8)
- AVX(45)
- KYOCERA AVX(117)
- NSK(日本精工)(72)
- StarTech.com(63)
- STMicro(90)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
- Thermo Fisher Scientific(116)
- TP-LINK(352)
- TRUSCO(59)
- エレコム(138)
- ビーエム機器(45)
- リンテックサインシステム(81)
- 山金工業(421)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・タカチ電機工業・SMC・東レプラスチック精工・松尾電器産業・椿本チエイン・AVX・KYOCERA AVX・NSK(日本精工)・StarTech.com・STMicro・TAKUBO(タクボ/田窪工業所)・Thermo Fisher Scientific・TP-LINK・TRUSCO・エレコム・ビーエム機器・リンテックサインシステム・山金工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応






ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
芯出しバー(スチール) TPS-104
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
パネルスタンド TPS-US 直立
友屋¥15,980税込¥17,5781台当日出荷仕様キャスター付(ストッパー付)材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700パネル厚(mm)t30までパネル適合:A1タテ、B1タテ![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189225-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189207-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189243-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
プラトップチェーン TPS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥409~税込¥450~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)17.4
低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N
イスカル¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷ISOメートルねじ(並目)用 40°スパイラルタップです。用途低合金鋼加工用。材種HESTRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板
東レプラスチック精工(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚7日以内出荷摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ
友屋¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様スタッキング可、パネルなし材質本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:250~450×350~620×t1.0耐荷重(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)本体:350×977~1752(スタンド部)
パネルスタンド ピサタイプ TPS-21
友屋¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷材質本体:スチールクローム仕上質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~900×190~1100×t31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:416×450×1070~1820
TPS形チェーン用スプロケット
椿本チエイン¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット下穴径(Φmm)18列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~47![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS
ウェルチ・アレン¥3,698税込¥4,0681組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-01チューブ長さ(mm)610
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒
東レプラスチック精工(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本7日以内出荷特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
タックペイント 一般タイプ TPS330 イエロー
リンテックサインシステム¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)白厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個11日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー
スチールローラコンベヤ(TPS45型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個11日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー
タックペイント 一般タイプ TPS125 グレー
リンテックサインシステム¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100
ピクトリコ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(20枚)16日以内出荷銀塩モノクロプリントを制作するためのデジタルネガ用フィルム。 デジタルカメラで撮影した画像を「ピクトリコプロデジタルネガフィルムTPS100」を使ってコンピューター上でデジタルネガを作成し、通常の暗室作業によって銀塩モノクロプリントを仕上げることが可能。 独自の技術「ピクトリコクリスタル層」によるきめ細かい再現性。 高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。材質透明PET厚さ(μm)145坪量(g/m2)184表面平滑
タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPS03BK/12交換用 簡易パッケージ
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 P-TPS03BK/12専用の交換ペン先。材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
タックペイント 一般タイプ TPS196 ジプシーレッド
リンテックサインシステム¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
TPS形チェーン用ロックスプロケット
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から14日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット列数1スプロケット形状C形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189225-170327-02.jpg)

![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189207-170327-02.jpg)
![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189243-170327-02.jpg)










![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)