カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tpv-1」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ペールバキューム 乾湿両用 東浜商事

    強力ペールバキューム 乾湿両用

    東浜商事(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    欠品中
    手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
    仕様乾湿両用質量(kg)8消費電力(W)1.2電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520集塵容量(L)7騒音値(dB)75最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)75吸水量(L)9最大真空圧(kPa)30.0
  • パイプバイス TRUSCO

    パイプバイス

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。 一般鋼管用です。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプ一般鋼管用
  • パイプバイス用シャフト TRUSCO

    パイプバイス用シャフト

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    タイプ一般鋼管用
  • ドレインバルブ サンホープ

    ドレインバルブ

    サンホープ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。
    仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388
  • パイプバイス用口金セット TRUSCO

    パイプバイス用口金セット

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    質量(g)500タイプ一般鋼管用品名口金セット
  • 充電式リチウムイオン電池 siroca

    充電式リチウムイオン電池

    siroca
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    シロカ2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO(SV-SP451(HL))用 充電式リチウムイオン電池です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
    質量(kg)0.28電源電圧(V)14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×5.5×17
  • 10入力重畳電源 ビデオセンシング

    10入力重畳電源

    ビデオセンシング
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能。カメラ10台用。本体の各CH毎にケーブル長設定切替スイッチ搭載
    付属品取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用)質量(kg)約2.5電源電圧AC100~AC240V出力電圧DC24V 4.5A外形寸法W320×H50×D214mm消費電力180W(MAX)動作温度、湿度範囲-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10映像入力1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10
  • アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16 タンガロイ

    アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16

    タンガロイ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部
    用途フラッシュバルブ(TP751-4EB、TPV751-2EB/3EB/4EB/5E系/6E系/7E系/8E系、TPV851-1E系/2E系/3E系/4E系、TPV861E系)用
  • 5メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング

    5メガ赤外線付デイナイトカメラ

    ビデオセンシング
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    バレット型 5メガピクセル アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ。D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。1。従来の2メガピクセルよりも高精細な5メガピクセルへ進化。屋外設置も可能(IP66相当)。赤外線照射機能搭載
    付属品取扱説明書,DCプラグ付きコード,取付ネジ一式,L型レンチ,設置シール,BNC変換ケーブル質量(g)約1000外形寸法90(W)×103(H)×280(D)mm消費電力4.2W (12V 350mA)感度電子:無しレンズ5MP対応バリフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブその他の機能UTC機能,プライバシーマスク,ミラー,フリップS/N比55dB以上(AGC OFF)動作温度、湿度範囲ー10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)ホワイトバランスNORMAL,PRO絞り固定絞り F1.4画素数5MP:2592×1944、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)カラー:0.21(AGC max F1.4 25IRE),映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.4伝送距離3C2V:150m,3CFB:200m,5C2V:350m,5CFB:500m画像補正バックライト補正,True WDR画角5MP:水平94°~ 33° 垂直 74°~ 24°,4MP,2MP:水平94°~ 33° 垂直 54°~ 18°給電方式1電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給2DC12V±10% (12は自動判別)映像出力AHD:5MP@20fps,4MP@30/25fps,2MP@30/25fps;TVI:5MP@20fps,4MP@30/25fps,2MP@30/25fps;CVBS(NTSC/PAL)電子シャッタ方式オートIRカットフィルタIRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒)デジタルノイズリダクション2DNR,3DNRイメージセンサー1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
  • 5メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング

    5メガ赤外線付デイナイトカメラ

    ビデオセンシング
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    バレット型AHD3.0(Analog HD)5メガピクセル赤外線カメラ。D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。AHD3.0対応の5メガピクセルカメラは、電子ズームなどで画像を拡大しても、ドットつぶれを起こさず高精細な画像が出力できます。自動車のナンバープレート判別など、より高解像度の情報が必要な環境下で、優れた画質性能を発揮します。従来の2メガピクセルよりも高精細な5メガピクセルへ進化。屋外設置も可能(IP66相当)。赤外線照射機能搭載
    付属品取扱説明書,DCプラグ付きコード,取付ネジ一式,L型レンチ,設置シール,BNC変換ケーブル仕様【OSDモード】ありその他【電子感度アップ】オフ,×2,×4,×8,×16,×32質量(g)1000電源1電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給2DC12V±10% (12は自動判別)制御方式【アイリスレンズ】DC制御方式【テレビジョン】AHD3.0/TVI3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法85(W)×120(H)×290(D)mm消費電力4.6W(12V 380mA)機能【その他】モーション検出,プライバシーマスク設定可能、【デイ・ナイト】外部制御,オート,カラー,白黒、【悪環境画像補正】オフ/オン,オート/マニュアル,低/中/高動作環境【温度】-10~50℃【湿度】80%以下(但し、結露しないこと)シャッター1/30s(1/25s)~1/30000sS/N比50dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスオート,オート2,ワンプッシュ,マニュアル絞りオート(F1.4~360相当)画素数5メガピクセル:2592(H)×1944(V)、4メガピクセル:2560(H)×1440(V)、2メガピクセル:1920(H)×1080(V)RoHS指令(10物質対応)対応調光補正【逆光】オフ,ハイライト補正,バックライト補正,WDR最低被写体照度(Lux)カラー:0.02(AGC MAX、F1.4、25IRE),0(赤外LED点灯時)焦点距離バリフォーカルレンズ f:2.8~10mm画角水平34°~87° 垂直18°~46°映像出力【CVBS(NTSC/PAL)】1.0Vp-p 75Ω、【アナログHD】1.0Vp-p 75Ω、AHD:5MP@20/12.5fps,4MP@30/15fps,2MP@30fps,1.3MP@30fps、TVI:5MP@20/12.5fps,4MP@30fps,2MP@30fps,1.3MP@30fpsデジタルノイズリダクションオフ/低/中/高イメージセンサー1/2.8型 5.0メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) / PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
  • AT-AR4050S ルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S ルーター

    アライドテレシス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
    付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)42.5奥行(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応