10入力重畳電源

10入力重畳電源 - ビデオセンシング

同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
カメラ10台用
本体の各CH毎にケーブル長設定切替スイッチ搭載

付属品
取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用)
質量(kg)
約2.5
電源電圧
AC100~AC240V
出力電圧
DC24V 4.5A
外形寸法
W320×H50×D214mm
消費電力
180W(MAX)
動作温度、湿度範囲
-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像出力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10
映像入力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05293046TPV-101(B)
¥160,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする